カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「h80-99」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマットナカバヤシ
559税込615
1個
5日以内出荷
色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g
WASARA ワインカップ 6個入 cottaWASARA ワインカップ 6個入cotta
629税込692
1袋(1袋)
4日以内出荷
WASARAは環境に配慮したワンウェイの紙の器です。 これまでの紙製食器とは異なるシンプルかつモダンなデザインで、その原料には非木材である 華、竹、バガス(サトウキビの搾りかす)を使用しております。 耐水・耐油加工が施されておりますので、パーティや仲間と集うちょっとした集まりの場を彩る器としてご利用下さい。
材質容量(mL)260寸法(Φ×mm)99×H80
フリーカップ ホワイト 福井クラフトフリーカップ ホワイト福井クラフト
869税込956
1個
7日以内出荷
TA4.5寸 布目乱筋丼 福井クラフトTA4.5寸 布目乱筋丼福井クラフト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):136mm●サイズ(H):80mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
カスター&箸箱 福井クラフトカスター&箸箱福井クラフト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):282mm●サイズ(D):99mm●サイズ(H):80mm●重量:736g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4707-17
カスター&ティーパック 福井クラフトカスター&ティーパック福井クラフト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):282mm●サイズ(D):99mm●サイズ(H):80mm●重量:812g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4707-19
ドライフードメーカー ワンダーシェフドライフードメーカーワンダーシェフ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能・加熱方式: シーズーヒーター式・設定方式: 温度&時間: ダイヤル 電源&モード: ボタン・調理温度: ドライモード30~80℃、1℃単位 発酵モード30~80℃、1℃単位・調理時間: 1h~99h、1h単位・調理量: 乾燥網5枚分・安全装置: 温度ヒューズ108℃・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)・冷却運転機能: あり
4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)4チャンネルSDカード付振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40
グランディ- ホワイトムスク CARALLグランディ- ホワイトムスクCARALL
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
美しいパールコーティングと贅沢な香り 重厚感溢れるボディと、人気の高い香りをセレクトした高級フレグランスが、贅沢な空間を演出します。大容量だから、爽やかな香りが長期間持続します。
仕様●容量:138mL●本体寸法:W80×H99×D60mm●本体重量:316gアズワン品番68-1978-47
缶底までかき出せる穴あきスプーン 貝印缶底までかき出せる穴あきスプーン貝印
509税込560
1本
3日以内出荷
缶詰などの容器から、汁気と具材を分けながらすくうことができる穴あきスプーン。先端を柔らかいシリコーンで覆っているため、缶底まできれいに残さずすくうことができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ナイロン、先部:シリコーンゴム長さ(mm)約160寸法(mm)約160×23×5質量(g)約15耐熱温度(℃)本体:180、先部:180
床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
AC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク) アイホンAC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク)アイホン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)電源AC100V/電源プラグ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
ランプアッシ フロントコンビネーション レフト 35300-05H80-999 スズキランプアッシ フロントコンビネーション レフト 35300-05H80-999スズキ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ランプアッシ フロントコンビネーション ライト 35100-05H80-999 スズキランプアッシ フロントコンビネーション ライト 35100-05H80-999スズキ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
カスター&箸箱 福井クラフトカスター&箸箱福井クラフト(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
材質ABS質量(g)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×99×80引出し寸法(mm)W262×D85内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(カスター部)255×75TKG品番9-1992-2101TKG品番(2017)6-1796-0201
18-10手付抜き型8PCSセット マトファー18-10手付抜き型8PCSセットマトファー
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
プレートサイズ:600×400×H20セット内容(内寸)Aダブルツリー 123×113×H45 83× 70×H45Bオブロング 170×114×H35Cツリー 123×113×H45Dフィッシュ 小 72× 27×H35EスクエアA 111×111×H45 31× 31×H20Fフィッシュ 大 162× 99×H45Gラウンド Φ90×H25HスクエアB 109×109×H25 80× 80×H10・専用の引っ掛け金具にて壁に取り付けます。 壁にセットするため取り出しやすく、収納 スペースを取りません。
材質ステンレス種類セット品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1117-0101TKG品番(2017)6-0995-0101
カスター&ティーパック(ABS) 福井クラフトカスター&ティーパック(ABS)福井クラフト
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)282×99×80内寸法(mm)(カスター部)255×75材質ABS
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(23件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
MousePro LP-I7U01 MouseComputerMousePro LP-I7U01MouseComputer
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高品質を実現する優れた排熱設計ビジネス向けスタンダードパソコン1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応450W電源オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)210メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB使用CPUCore i7 プロセッサー 14700スピーカーなしOSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)チップセットB760キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB (NVMe)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし