カテゴリ
- 制御機器(45)
- 農業機械(26)
- 切削工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(28)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- IDEC(和泉電気)(14)
- HAC(7)
- サンドビック(5)
- コクヨ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ツカサ電工(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- 積水樹脂(1)
- 東日製作所(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ha-c5」の検索結果

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm
積水樹脂(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781ケース(10枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
ワイヤレスオープンイヤーイヤホン
audio-technica¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L
HAC¥749税込¥8241個5日以内出荷レバーをひねるだけで冷蔵庫から直接ドリンクが注げる!たっぷり容量3Lだから、夏場に麦茶を大量に作っても大丈夫です。容器は半透明で残量が一目でかくにんでき、天面全体がフタになっていてドリンクの補充もストレスフリー。パーツは取り外しできお手入れも簡単です。セット内容本体、フタ、蛇口、パッキン×2、接続パーツ、レバー材質PP・ステンレス・シリコン色ホワイト質量(g)330容量(L)3温度(℃)耐冷・耐熱:約-20~+100寸法(cm)約幅11.5×奥行28.5×高さ17
折りたたみキャリーカート
HAC¥1,980税込¥2,1781台5日以内出荷広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!用途お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!質量(g)約820耐荷重(kg)20寸法(cm)(本体組立時)24×30.5×89.5主材質アルミ・PP・ゴム・鉄
工具のいらない 防犯セット
DS(大進)¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷工具不要ですぐに始められる、防犯対策グッズが揃った5種セットです。「両面ナノテープ付き防犯ダミーカメラ」「両面ナノテープ付き100LEDソーラーセンサーライト」「衝撃感知機能式スリム防犯アラーム」「窓ロック」「防犯シール」がセットに。窓や庭、玄関などに「貼るだけ・置くだけ」の工具いらずで、自宅やオフィスの防犯対策におすすめです。用途防犯用に。仕様電 源:単3電池×2本使用(別売) 連続点滅:約1ヵ月※本製品はダミーカメラです。カメラとしての撮影・録画機能はありません。質量(g)530
宅配ボックス(折りたたみタイプ)
HAC¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷収納時もコンパクト!折りたたみタイプの宅配ボックスです。盗難防止にドアやハンドルなどに固定できる防犯ワイヤーと南京錠がセットになって安心して設置できます。配達員さんにもわかりやすいようにフタに使い方手順を記載!用途宅配ボックスとして荷物の受け取りにセット内容防犯ワイヤー(約2m)×1本、南京錠×2個、南京錠用鍵×3個質量(g)約870(本体)、約20(防犯ワイヤー)サイズ(cm)約W46×D36×H32.5(組立時)容量(L)約42適合サイズ(cm)【受け取り可能】42×33×30主材質伸縮防水オックスフォード生地・PP・亜鉛合金・ナイロン・ポリエステル(本体)亜鉛メッキ鉄・PVC(防犯ワイヤー)鉄(南京錠&鍵)
ショルダー型折りたたみチェア ブラック
HAC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。用途座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!色ブラック質量(g)約500(本体)耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)主材質ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
マチ付き防炎バッグ
HAC¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を3重構造で使用しています。用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。色ブラック本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×7×14主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・鉄・シリコンコーティングガラス繊維布
ショルダー型折りたたみチェア ベージュ
HAC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。用途座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!色ベージュ質量(g)約500(本体)耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)主材質ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
防炎ポーチ
HAC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を2重構造で使用しています。用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×1.3×13主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・シリコンコーティングガラス繊維布
バッテリ式半自動トルクレンチ
東日製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか3日以内出荷から70日以内出荷充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業精度(%)±3付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)
クランクハンドル HAC 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,298税込¥4,7281個(500g)5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
E1 ワンタッチあごひも
DICプラスチック(2件のレビュー)¥429税込¥4721組当日出荷適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
カッターナイフ 標準型
コクヨ(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用材質(刃)炭素鋼仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃
コクヨ¥229税込¥2521個当日出荷刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷取付穴径(Φmm)16保護構造IP65操作部形状矢形ハンドル