18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ステッドラールモグラフ24硬度セット
エコ商品
【12B~10Hまでの24硬度を収めた、ギフトにもおすすめのセット】90年以上の歴史を持ち、クリエイターなどに根強い人気を誇るドイツ生まれの高級鉛筆「マルス ルモグラフ」の全硬度を収めた24本セットです。マルス ルモグラフ鉛筆は、良質の材料を使用し、芯自体は黒鉛の粒子が細かいため紙への定着がよく、デッサンなどでよく使用されております。また筆記では、均一な線が書け、さらに芯の減りが少ないことも特徴の一つです。デッサンやアートなど、クリエイティブな作品を作られる方への贈り物としてもおすすめです。メタルケース入り。ドイツ製。セット内容:12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H×1本入り。
質量(g)5.5(本体)、 280(パッケージ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×7×7、199×185×12 主な用途デッサン用 芯硬度12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H グリーン購入法適合
1セット(24本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途製図用 芯色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1セット(6本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ = 600mm。材料 = アルミ。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。硬さ = HB-F。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 白色アルミシート、長さ 600 mm 、長さ 600 mm x 6 mm機械的な強度と優れた加工及び美的な特徴を組み合わせることで、これらのアルミシートは耐久性及び様式の組合せのためのデザイナー及び建築家によって好まれている。 RS PRO の白いアルミ 600 mm x 6 mm シートは、 2 枚の金属シートに挟まれたハニカムスタイルのコアで、連続して接着されます。これにより、剥離強度と表面の均一性に優れた、高剛性の製品が得られます。このシートは耐候性に優れ、高品質ラッカー仕上げで、産業汚染を効果的に防汚します。このホワイトシートは、お客様のニーズに合わせて、装飾的又は機能的な方法で使用できます。 精密かつ軽量で製造されたこれらの優れたパネルは、天井などのインテリアデザインに求められています。また、一般的にクラッディング fac ade や屋根葺きやバルコニーにも使用されています。特長と利点.四角形、硬い形状、 600 mm x 6 mm の白色アルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm . &gt の引張強度/125 N/mm2 . HB-F の硬度 .熱伝導率: 0.95 W/mK .接着剤の裏面はありません .完全にリサイクル可能な金属シート . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)

ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。 ドイツ製
芯色 商品タイプ本体 鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H 寸法(mm)199×13×187 質量(g)292 内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B) 主な用途デッサン用 グリーン購入法適合
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラ一体型
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9824種類の商品があります)


配合可能塗料の可使時間を延長します。 夏期高温時におけるミストなじみ性の低下と仕上り外観の低下を抑制することが可能です。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。 (2020年6月現在)
用途エコマルチ 反応遅延剤は、特定化学物質障害予防規則(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。夏期高温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を遅らせ可使時間を長くすることで、塗料の急激な反応硬化によるスプレーミストなじみ性の低下や仕上り外観の低下を抑制します。 注意事項に留意しご使用ください。 仕様【配合可能塗料】073-5*** ハイロックECO ソリッド色&クリヤー(メタリック色は使用不可)、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、202L ミラクルプラサフHB、HBプラサフ F-Ⅱ、ロックプラサフ クライマックス 使用方法各種配合可能塗料の主剤100に対して、規定量以内で配合してください。※配合に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷