EA520HC-1用
仕様●サイズ:200×50mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-89
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
エスコ品番EA742HL-11
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
Phoenix Contact リレーベース 14 mm PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続による高い連続電流に対応します。リレー又は頑丈なリレーなし DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用 1 PDT です 入力電圧: 120 V ac/dc
仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9880
アズワン品番65-8071-42
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879
アズワン品番65-8072-21
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
適合BENELLI IMPERIALE 400
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)650
形状ラウンド
質量(kg)2.3
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥55,980
税込¥61,578
49日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
適合BENELLI IMPERIALE 400
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)650
形状ラウンド
質量(kg)2.3
コンプリートマットブラック
1セット
¥59,980
税込¥65,978
49日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
適合HONDA SUPER CUB 2021
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)650
形状ラウンド
質量(kg)2.3
仕様(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)2.25×1.35×1
高さ(mm)1
出力方式3ステート
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)150ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL150ns@50pF
1リール(3000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)3.1×1.7×1
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)2.6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68332-47HC1
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
仕様【音】3パターン
付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋
材質ABS
音量3段階
電池単4乾電池×3本(電池別売)
サイズ(mm)33×121
音量(dB)最大120
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)650
形状ラウンド
色クロームメッキ
タイプHC1-2C
1セット
¥41,980
税込¥46,178
32日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)650
形状ラウンド
色マットブラック
タイプHC1-2B
1セット
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用
適合HONDA クロスカブ 110
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)約650
形状ラウンド
質量(g)約2350
タイプ【マフラー】HC1C
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する
全長(mm)16
色ブラック
オス形状マイクロHDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ