最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
トラスコ品番207-2202
電圧(V)100
消費電力(W)670
アズワン品番64-8548-49
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
トラスコ品番161-0410
軸径M10(1.5)×9.0
電圧(V)100
消費電力(W)620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。
消費電力(W)230
電源(単相/V)100
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番408-4616
消費電力(W)1200
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1200
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247
消費電力(W)135
電源(AC V)100
砥石寸法(Φmm)穴径2
カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)3
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。真空中でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度アスカーC3以下
難燃性UL V-0取得(グローブワイヤ試験を675℃クリアしています)
熱伝導率(W/mk)2.4/m・K
吸水率(%)<0.1%
表面抵抗値(Ωcm)15E
ガラス転移点(℃)-45
比重(g/cm3)2.5
伸び破壊:2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度アスカーC5以下
比重3.0g/cm3
熱伝導率(W/mk)4.0
表面抵抗値(Ωcm)15E以上
危険物の類別非危険物
ガラス転移点(℃)-40
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度アスカーC 5以下
比重3.0g/cm3
熱伝導率(W/mk)4.0
表面抵抗値(Ωcm)15E以上
危険物の類別非危険物
ガラス転移点(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)1.5
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)8
規格4K/UHD
電源AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)5~40
表面処理ハーフグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615
コントラスト比1100:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
応答速度3ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ43インチ
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節可
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。
31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
コントラスト比50000000:1
解像度2560×1440
視野角178°/178°
応答速度15ms(GtoG5ms)
PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100 × 100mm)対応
画面サイズ31.5型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ