RoHS指令(10物質対応)対応
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
電源(V)100~240
表面処理ノングレア
型番VP229HF-P
液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数100Hz(Max)
入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格搭載
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
外径×高さH(Φmm×mm)650×230
底径(Φmm)450
パンチ径(Φmm)Φ5(細目)
アズワン品番67-2423-44
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)13
寸法DCN(mm)60.01
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)38
寸法INSL(mm)7.5
寸法DCN(mm)30
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)3
寸法W1(mm)8
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)29.99
寸法INSL(mm)6
寸法DCN(mm)25
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)60
寸法INSL(mm)11
寸法DCN(mm)47.01
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)47
寸法INSL(mm)9
寸法DCN(mm)38.01
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS VP229HF-P
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS VP229HF-P
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS VP229HF-P
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)
のぞき見防止のぞき見防止180度
ブルーライトカット○
1枚
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS VP229HF-P
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ21.45インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。
仕様見出し 可動式
収納枚数(枚)約50~80
山高さ(mm)15
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)2.84
周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100
消費電力(W)12.02
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
角度(°)(チルト)上:23、下:5
表面処理ノングレア
周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
応答速度1ms(MPRT)
入力端子HDMI(v1.4)×1
視野角(左右:上下)178°:178°
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
電源(V)100~240
表面処理ノングレア
型番VP229HFZ
液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より5年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数100Hz(Max)
入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格搭載
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適用機種:MTW100
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力(MPa)2.5未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さっと挿すだけで和風の印象になる水引フラワーピックです。フラワーアレンジメントだけではなく、パック花につけて販売するだけでも付加価値アップ!
材質紙、木(棒)
適用機種:MTW100
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番849-3684
セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)555×555
蓋材切断寸法(mm)572×572
適合厚さ(mm)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100
セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット
色/
車輪径(Φmm)101.8(4インチ)
タイプ後輪専用
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
穴径(Φmm)2
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トラスコ品番849-3682
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格消費電力(W)32/45
全光束(Lm)3520/4950
定格寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)約50
耐荷重(kg)10
持ち手部分を紙で二重巻きにして空気の層を作るエアウォールR構造で、中身の飲料の熱を手に感じさせにくい高い断熱性能をもつ紙コップです。来客用に適した断熱性能と高級感のあるマーブルデザイン。空気の層で結露しにくいので冷たい飲料にも最適。エアウォールRは東罐興業株式会社の商標です。
材質パルプ
入数25個
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類レンタル
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260
使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A
関連資料(4.12MB)
取扱説明書(6.44MB)
連続使用回数フル充電:目安5000回
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
空気の層で手が熱くなりにくい空気層断熱紙コップ専用の紙製フタです。紙製なので使用後は分別せずに廃棄する事ができます。両面ラミネート加工により温かい飲料をいれたままでも柔らかくなりにくい。
材質パルプ
色白
入数50個
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ