カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 制御機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(46)
- デンゲン(24)
- トーマス科学(9)
- マリンテック(9)
- 日東工業(6)
- エスコ(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- アネスト岩田(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- メキシケム(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- アサダ(2)
- AGC(2)
- アズワン(2)
- エレコム(2)
- サンハヤト(2)
- 日本磨料工業(2)
- ホーザン(2)
- グリーンクロス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hfc 134」の検索結果

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(79件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
カーエアコン用冷媒 HFC-134a
メキシケム(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶ほか当日出荷R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
再生フロンガス13kg HFC-134a
アールウィズエイチ¥33,980税込¥37,3781缶(13kg)3日以内出荷商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
サービス缶バルブ R134a用
(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
エアコンオイル
(513件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
クイックジョイント R134a用
(71件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用適合HFC-134a(R134a)専用対応冷媒種別R134a販売区分業務用
カークール オイルチェッカー(HFC134a用)
ヤシマ化学(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)ほか当日出荷HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(195件のレビュー)¥759税込¥8351缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198662-260828-02.jpg)
HFC-134aチャージングキット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,498税込¥10,4481セット3日以内出荷DIYや応急処置として「ガスを手軽に補充したいとき」に特化したシンプルなセットになっています。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-02.jpg)
HFC-134a用エアコンオイルセット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881セット3日以内出荷HFC-134a用エアコンオイルセット用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(250cc×4缶)当日出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒
日立¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198479-260828-02.jpg)
HFC134a用サービス缶バルブ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(250cc×4缶)7日以内出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(200g)ほか当日出荷HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
R-12対応エアコンガス Air-Cooling
タカトテクニカ(122件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1缶(100g)ほか当日出荷R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。用途カーエアコン用(R-12・R134a)成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)
SMC¥649,800税込¥714,7801個8日以内出荷電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
PAG R134a エアコンオイル
ベストプラン¥859税込¥9451本6日以内出荷カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤。〇冷却力回復。〇静粛性向上。〇燃費改善。〇トラブル予防用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用成分CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)容量(mL)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)
SMC¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)
SMC¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6)
SMC¥619,800~税込¥681,780~1個7日以内出荷電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
HFC冷媒 R407C NRC
メキシケム¥39,980税込¥43,9781本(10kg)3日以内出荷R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-02.jpg)


![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198479-260828-02.jpg)