24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シヤチハタスタンプ台(大形) シヤチハタ 動画あり
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。
成分油性顔料タイプ サイズ大形 質量(g)64 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)106×67 本体サイズ(mm)120×83×15.85 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シヤチハタシヤチハタスタンプ台(大型)
エコ商品
寸法(mm)120.0×83.0×15.9 サイズ大形 質量(g)約85 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。 全長(mm)約175 材質(本体) 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)30×24 取付座A×B(mm)38×32 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)11 アズワン品番65-1863-07 自重(g)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
109 税込120
15日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)センタンノズル
75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。
トラスコ品番733-3790 質量(g)60 本体質量(g)60 アズワン品番65-2070-55
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)36×28 取付座A×B(mm)46×38 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)5.3 偏芯E(mm)12 アズワン品番65-1863-08 自重(g)75 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
169 税込186
15日以内出荷

マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.6 縦(mm)120 横(mm)360 取付け方法マグネット
1枚
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 トラスコ品番114-0036 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)小形放射温度計
その他CEマーキング 電源(V)8~36 DC 消費電力最大 1.5VA 再現性±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃)2 応答時間15ms 測定距離(mm)Φ8/200 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0% 出力信号電流出力または熱電対出力 測定温度範囲(℃)0~1000 インターフェイス通信:RS-485
1台
129,800 税込142,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
電球の種類LED ホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SHIMANO(シマノ)21 ネクサーブ
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法L(mm)16.0(±0.10) 寸法W(mm)3.00(±0.04) 寸法R(mm)0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルチップ HGN
厚さ(mm)3 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカークライスラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (654種類の商品があります)



印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)300 サイズ(mm)60×48 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルホルダ
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカージャガー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (564種類の商品があります)

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側) 材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)