ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー
質量(g)520
長さ(cm)グリップ:15
ロープ長さ(m)15
太さ(mm)グリップ:33
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
長さ(m)50
厚さ(mm)1
色生成(オフホワイト)
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)5
特性超強力
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
こんなお得な商品も!

PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
自動梱包用PPバンドの定番。
種別自動梱包機用PPバンド
厚さ(mm)0.61
内径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
トラスコ品番835-7391
質量(g)38
品名タイピンマイクロホン
対応機種IC-DPR3/DPR30
アズワン品番64-9610-41
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
色グリーン
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150
コード長さ(m)1.6
種別フレキシブルアーム付コンパクト
質量(kg)1.8
照明装置電圧(V)110
仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付
トラスコ品番107-3648
電球の種類ハロゲン
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-29~200
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質樹脂製
安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース
質量(kg)18
電流(A)15
電圧(V)単相100
消費電力(W)1430/1850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266
打撃数(min-1[回/分])1300
コード長さ(m)5
打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付
トラスコ品番510-0101
適合機種IC-4088D、4088、4008W
質量(g)62
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したVネックTシャツ。首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したTシャツ。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したTシャツ。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490
機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別男女兼用
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したVネックTシャツ。首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
茎にやさしく折り返しが出来ます!
ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。
茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。
製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。
かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。
UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。
材質耐候性ポリプロピレン
形状ダブルフック式
内径(Φmm)茎保持部:20
対応径(Φmm)誘引線:6迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(150個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別男女兼用
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板
材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)
色グリーン
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したVネックTシャツ。首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
定格電圧(V)12
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
材質(本体)アルミニウム
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番510-0119
質量(g)52
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したVネックTシャツ。首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したTシャツ。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ