130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
269 税込296
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-29~200 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体)アルミニウム合金 種類オルダムタイプ 仕上[ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク)ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエハニーケース
RoHS
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
付属品各ボックス仕切板2枚付 高さ(mm)440 材質(本体)スチール 奥行(mm)305 間口(mm)900 材質(引出し)スチール 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×305×440 有効内寸法・奥行(mm)D280 有効内寸法・高さ(mm)H72
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●本体サイズ(W):76mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:あり●本体サイズ(H):166mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●インストールOS詳細:Android 15●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm ホワイト 本体質量(g)187 ディスプレイ6.6インチ 解像度1612×720ドット バッテリー容量(mAh)5000 Bluetoothあり 容量(GB)128 セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●インストールOS詳細:Android 15●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●電波法:適合●本体サイズ(H):166mm●本体サイズ(D):9mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):800万画素●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●WiMAX:なし 本体質量(g)187 解像度1612×720ドット Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5218 質量(g)130 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質(座裏カバー)再生PP/グレー、(フレーム)スチール紛体塗装/メタリックシルバー 幅(mm)320 高さ(mm)450 径(Φmm)19.1(フレーム) 奥行(mm)320 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 座高(mm)450 高さ調節なし 座板21mm厚塗装(ナチュラル) スタッキング可(6脚まで)
1脚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●ディスプレイサイズ:6.6型●インストールOS詳細:Android 15●バッテリ容量:5000mAh●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H):166mm●WiMAX:なし●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素 本体質量(g)187 解像度1612×720ドット Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷


圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
10,850 税込11,935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●ディスプレイサイズ:6.6型●本体サイズ(W):76mm●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●WiMAX:なし●本体サイズ(H):166mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●インストールOS詳細:Android 15●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●バッテリ容量:5000mAh●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):800万画素●ストレージ容量:128GB 本体質量(g)187 解像度1612×720ドット Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6.6 インチ HD+ 。顔認証(マスク対応)、指紋認証 。防水・防塵・耐衝撃 。NFC/Felica対応
仕様●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ディスプレイサイズ:6.6型●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(D):9mm●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):76mm●本体サイズ(H):166mm●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 15●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):800万画素 本体質量(g)187 解像度1612×720ドット Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。
滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具 タイプ左右3連
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

1セット(10個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)