262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

転動体としてのころが直径6mm以下で、長さが直径の3~10倍の小さな針状ころを用いた軸受です。 転動体が針状ころであるため断面高さが小さく、寸法の割には負荷能力が大きく、本数が多いことから剛性も高く、また、揺動運動に適した軸受といえます。
1個
1,110 税込1,221
4日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
459 税込505
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
454 税込499
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,215 税込1,337
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である(接尾記号に”M”がつく型番については組立て後に熱処理を行っている)。 外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。 外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
幅(mm)20 形状オープンエンド両側シール 質量(kg)0.031 内接円直径(Φmm)20 適合軸径(Φmm)8~50
1個
597 税込657
4日以内出荷

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HMKシリーズは電池ボックス無し、HMシリーズは電池ボックス有りタイプです。フロントパネル付で、内部構造がシンプルです。パネルは平板形状のため加工が容易です。上下カバー組み立て部で、基板もねじ止めします。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。 ハトメ(金具穴)付き。
用途屋内養生、壁養生他 ホワイト 形状折りたたみタイプ 質量(g)1000 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 材質(ハトメ)アルミ
1セット(10枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様胸前掛 材質シリカクロス+アルミフィルム 寸法(mm)580×940 アズワン品番3-7224-03
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)可動ハシゴ用掛金具
仕様掛金具 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約2 寸法H(mm)185 寸法W(mm)300 仕上磨き
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付方式マグネット 取付け方法マグネット
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高切断抵抗高強力耐摩擦性能を持つアラミド繊維100%使用です。ナイロンやポリエステルに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。カミソリや鋭利な刃物による切断に対して非常に高い抵抗性、皮革や綿や合成繊維に比べ数倍の切創抵抗値を持ちます。
仕様胸前掛 材質アラミド繊維 寸法(mm)580×940 アズワン品番3-7223-03
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他 交換目安約1ヶ月以内 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様胸前掛 材質耐炎繊維・アラミド繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)580×940 アズワン品番3-7225-03
1枚
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷

目元、首元(後頭部) を同時に温めることができる温熱商品です。蒸気を発するビーズ袋で温めるため、しっとりとした気持ちのよい温かさになります。電子レンジで短時間(30~40秒)の加熱で簡単に温めることが出来ます。繰り返し使用できる経済的でエコな商品です。カバーは中のビーズ袋を取り出して洗濯が出来るので衛生的で安心です。
成分[ビーズ袋]吸湿剤、不織布、[カバー]綿、ポリエステル セット内容カバー×1、ビーズ袋×2 アイボリー 質量(g)170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255× 85×35(カバー含む)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

牛本革製で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。 材質牛本革 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(縦×横)(mm)350×270
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

動物柄置き配マグネットは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。マグネットタイプなので、鉄のドアやポストなどに貼り付けて簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。
用途荷物の置き配の指定に。 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット 縦(mm)120
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエピットイン(架台)
エコ商品
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
83,980 税込92,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
3,641 税込4,005
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)