205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
75日以内出荷

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ18
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC) 先端角度60° 先端硬度HRC58~63
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ
錆びにくく、耐久性に優れています。つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具です。
用途ボルト・ナットの締付・取付線材の切断、ネジり、曲げ、引っ張り、鉄板等の曲げに。 材質鋼材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
1個
92 税込101
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。 材種IC948 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!
付属品スパナ 材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PP クロームメッキ 耐荷重(kg)100 機能キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
67,200 税込73,920
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-93(半ツヤ) 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
1セットほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シルファー丸型フード LHP-A
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高島産業パキンホイールブラシ
エコ商品
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し 毛材パキン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定 付属品バッテリー LR44(H-C)×2個 電源LR44(H-C)×2個 吸着力(N)マグネットベース:700 ヘッド径(Φmm)30
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セントラルヒーティング用に。
仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 電源コード(m)2
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
直径(Φmm)31.8 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート) 厚さ(mm)4.5 質量(kg)約2 材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ 付属品黒キャップ シルバー
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-93(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-10(半ツヤ) 関連資料図面(0.17MB)
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクポリチューブ
厚み0.06mmタイプのポリチューブです。必要な長さにカットして長尺製品の保管時の保護や出荷時の包装にご使用頂けます。突刺しにも強く、幅広い用途にご使用頂けます。
材質LDPE/LLDPE 厚さ(mm)0.06 透明
1個(1本)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100枚×18袋)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)