カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(12)
- 近藤製作所(12)
- SMC(10)
- 黒田精工(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホーザン(7)
- アズワン(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- トップ工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日伸理化(2)
- セーレン(2)
- アーム[作業工具](1)
- エム・あい(1)
- オーム電機(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-230」の検索結果

ビーポップ対応屋外シート HS-230
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
スナップリングプライヤ穴用直爪
トップ工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷耐久力・耐荷重性抜群仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥679税込¥7471枚当日出荷から3日以内出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ロック式スナップリングプライヤ 穴用
トップ工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
シングル遠沈管立 ワイヤー
アズワン¥3,326税込¥3,6591個当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
スナップリングプライヤー
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。種類スナップリングプライヤ
シングル遠沈管立 PP
アズワン¥9,702税込¥10,6721組当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
パワーホットスターラー
アズワン¥176,000税込¥193,6001個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
衝撃吸収フィルム SHS
光興業¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。アスペクト比1899-12-30
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ
セーレン¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から5日以内出荷屋内専用の防炎対応布メディアです。用途タペストリー・屋内バナー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(防炎トロマット)厚さ(μm)280防炎性能試験番号F-23179(材料)
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ
アズワン¥196,000税込¥215,6001台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導人感
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路人感60
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 60分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路人感60
三菱電機¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導人感
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用。火傷防止兼転倒防止枠。容器の転倒防止仕様●適合機種 SW-230HSアズワン品番65-8130-83
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230HS)
SMC¥36,980税込¥40,6781個25日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
温調式ハンダゴテ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムOリング
アラム¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応