1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EBM品番2930400
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
EBM品番2930420
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。
付属品クシ刃1.0mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180
適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)約1
TKG品番9-0676-0701
TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
12角タイプのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
〈使用方法〉。▼ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●平刃●コード番号:AD3088
アズワン品番67-2478-44
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
位置クランプねじ:基線位置
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:クシ刃1.0mm(標準)●コード番号:AD3659
アズワン品番67-2478-53
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
規格P201シユA
部品名称Oリング P20
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
1セット(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
規格18X21X250L(ホゴ)
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.07MB)
図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.14MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.14MB)
図解NoGKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガイド_No.32、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32など
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
規格M6X55X18
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
規格10フクム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)
図解NoGKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS330CAS-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MRS30HS-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB)
図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格10フクム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)
図解NoMRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS315EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MP4130E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、CSH-94-3 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット
リード(mm)1
グリス種類標準グリース
関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)
向きナット向き:B
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット
リード(mm)1
グリス種類標準グリース
関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)
向きナット向き:A
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット
リード(mm)1
グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)
関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)
向きナット向き:B
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット
リード(mm)1
グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)
関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)
向きナット向き:A
関連キーワード