32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
付属品簡易皮むき工具 適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-94
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷


自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格CAT5e 仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品ロードバー 適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e 仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ 適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライSTPコネクタ
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 付属品前面キャップ 適合ADT-MC7L・MC7BL 構造単線用 適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 仕様より線用 適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8 アズワン品番64-0889-21
1セット(10個)
639 税込703
当日出荷

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付き コネクタ形状両端コネクタなし コネクタ× 適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K 適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り) RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル
RoHS
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T) 適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ) 適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル アズワン品番64-0884-84 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。 エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 仕様より線用 付属品ロードバー 適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8 アズワン品番64-0889-20
1セット(10個)
899 税込989
欠品中

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合ブーツADT-MC7シリーズ
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード 適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN 通信速度1Gbps 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)5
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 仕様単線仕様 適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ 適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード 適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100 通信速度1Gbps 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)5.8
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グリスニップル
規格A-MT6X1ガタ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 図解NoBHT600 本体部品_No.45、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.9、JHT600DR 本体部品_No.20、MHT230DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.52、MHT235DSV-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT600S 本体部品_No.21、MHT238S-75 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT500DSR 本体部品_No.50、BHT500D 本体部品_No.42、MHT235DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.42、BHT601S 本体部品_No.40、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.47、JHT751S 本体部品_No.38、MHT230S-75 本体部品 グリスニツプル_No.35、JHT601S 本体部品_No.38、BHT600DSR 本体部品_No.20、BHT751S 本体部品_No.40、BHT600DR 本体部品_No.20、BHT750S 本体部品_No.21
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6001UU 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 図解NoBHT600DR 本体部品_No.13、BHT601S 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.13、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.43、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.10、BHT500DSR 本体部品_No.40、MHT238S-75 本体部品 ベアリング_No.6、MMB-101 ギヤボックス部品 ベアリング_No.7、JHT600DR 本体部品_No.13、MHT235DS-60R 本体部品 ベアリング_No.6、MHT230DS-60R 本体部品 ベアリング_No.48、BHT500D 本体部品_No.32、BHT600S 本体部品_No.13、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.13、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 ベアリング_No.10、BHT751S 本体部品_No.37、JHT751S 本体部品_No.37、MHT230S-75 本体部品 ベアリング_No.34、JHT601S 本体部品_No.37、BHT600 本体部品_No.34、MHT235DSV-60R 本体部品 ベアリング_No.6
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 図解NoBHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、MHT230S-75 エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、BHT500DSR エンジン部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MHT230DS-60R エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT500D エンジン部品_No.15、BHT600 エンジン部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
規格A052-152004 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.25、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.61、BHT500D 本体部品_No.47、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.53、BHT600 本体部品_No.47、BHT600S 本体部品_No.27、BHT600DR 本体部品_No.26、BHT750S 本体部品_No.27、JHT601S 本体部品_No.28、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.44、BHT601S 本体部品_No.28、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.63、JHT751S 本体部品_No.28、BHT500DSR 本体部品_No.55、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.51、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.65、JHT600DR 本体部品_No.26、BHT600DSR 本体部品_No.26、BHT751S 本体部品_No.28
1個
77 税込85
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット(M6)
規格K151-060000M6 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.21、BHT500D 本体部品_No.16、MHT230DS-60R 本体部品 ナット(M6)_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.59
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
規格A052-175004 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.19、BHT500D 本体部品_No.13、BHT500DSR 本体部品_No.21、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.21
1個
240 税込264
7日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左右1本づつ計2本入り クロムメッキ 適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9 左右区別左右セット 適合排気量(cc)200
1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容右単体 クロムメッキ 適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9 左右区別 適合排気量(cc)125
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチケース
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 図解NoHT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT600 エンジン部品_No.27、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT500D エンジン部品_No.27、MHT230S-75 エンジン部品 クラッチケース_No.27、BHT500DSR エンジン部品_No.27、MHT230DS-60R エンジン部品 クラッチケース_No.27、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)