49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
949 税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4 使用圧力(MPa)0~1 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 切替位置数3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯 取付方式直付け 動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級IP20 保存温度(℃)-10~+60 取付場所屋内 グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)0~40 ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
1個
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」。パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」。地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き) サイズ55V型 定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5) 本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0 機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ) 接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1 スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個 画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8 画素数3840×2160(水平×垂直) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8 省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード) 年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度) 音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W) TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3 録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応) アンプタイプデジタルアンプ HDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C55HV1 タイプ反射防止 ノングレア 適合サイズ55インチ 取付け方法シリコン吸着
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C55HV1 タイプブルーライトカット反射防止 適合サイズ55インチ 取付け方法シリコン吸着
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース 寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H) 質量(kg)7.6 電源AC100V50/60Hz 10A 仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。
用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。 適合機種HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST 全長(mm)135 タイプ入組数:5本
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H) 電源AC100V50/60Hz 10A 仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間) 質量(kg)7.6
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 線径(Φmm)3.8 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 検定検定付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。 モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
1個
479 税込527
翌々日出荷

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!。バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能。バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応。入庫車両バッテリーを車載のまま充電。目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 A。バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載。常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も。過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに 仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 全長(mm)185 軸長(mm)48 全幅(mm)87 ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き) 出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A 入力電圧(V)100~120(50/60Hz) 電源コード(m)(約)1.8 バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー 充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間 安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh) 接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cm バッテリー容量(Ah)対応:2~120 動作温度(℃)-10~40 充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用 保管温度(℃)-25~85 動作湿度(%RH)最大90 最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KNフジニッテイロール連結ねじ
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1 線径(Φmm)3.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×40巻)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

siecle(シエクル) レスポンスリング、RH02RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【フィット】年式:2022.11-、型式:GS4、エンジン型式:L15Z、【フィットHV】年式:2010.10-2013.09、型式:GP1/2、エンジン型式:LDA、【フィットHV】年式:2012.05-2013.09、型式:GP4、エンジン型式:LEA、【フィットHV】年式:2013.09-、型式:GP5/6、エンジン型式:LEB、【フィットHV】年式:2020.02-、型式:GR3/4/6/8、エンジン型式:LEB、【CR-Z】年式:2010.02-2012.01、型式:ZF1、エンジン型式:LEA-MF6
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

本製品は、ArudinoUNOをKXRシリーズのバックパックに搭載するための板金と、ビス、ケーブルのセットです。RCB-4変換基板、シールドも一式付属していますので、ArduinoUNOをご用意いただければすぐに開発を始められます。 セットBとセットCの違いについて セットBにはICS変換基板が付属していますが、セットCにはRCB-4変換基板が付属します。 一部ケーブルの本数も異なりますが、その他のセット内容に変更はありません。 RCB-4変換基板とは RCB-4(HV/mini)を市販のマイコンボードのシリアル端子(UART)に接続するための変換基板です。TX、RXなどの通信線や電源を用意する手間が省け、接続するだけで簡単にRCB-4の制御が可能になります。 RCB-4変換基板とシールド、ライブラリを組み合わせることで、簡単にArduinoからモーション再生によるロボットを制御できるようになります。
セット内容Arduino UNO搭載用板金 ×1、RCB-4変換基板セット ×1式、KSBシールド2 ×1式、ZH接続ケーブル2A(200mm) ×2、ZH接続ケーブルB(200mm) ×2、ケーブルガイドX ×5、ビス、スペーサー※Arduino UNO、バックパックは付属していません。板金はアルマイト処理をしてありませんので、多少の傷がある場合があります。ヘッダピンは、はんだ付けが必要です。
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302 アズワン品番65-7752-05
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032 アズワン品番65-7744-40
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F610 / 616 / 16HV610 / 616には、13ビットプログラムカウンタがあり、8 K x 14のプログラムメモリ領域をアドレス指定可能です。PIC16F610 / 16HV610では最初の1 K x 14 (0000h-3FF)、PIC16F616 / 16HV616では最初の2 K x 14 (0000h-07FFh)のみが物理的に実装されています。これらの境界を越えてアクセスすると、最初の1 K x 14の領域(PIC16F610 / 16Hv610)と2 K x 14の領域(PIC16F616 / 16HV616)内で、ラップアラウンドが発生します。リセットベクタは0000hで、割り込みベクタは0004hになっています。フラッシュプログラムメモリ 4 / 8 MHzの発振器を内蔵 ヒステリシス付きコンパレータ(ユーザー設定可能) 35個の命令、8つのスタックレベルに対応するミッドレンジコア 25 mAソース / シンク電流I/O 8ビットタイマー x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット ブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) Enhanced Capture Compare PWM (パルス幅変調) 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V) シャントレギュレータを内蔵した高電圧PIC16HV616タイプ(2.0 V - ユーザー定義) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2600個)
569,800 税込626,780
7日以内出荷

KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本 アズワン品番67-0350-93
1セット
27,980 税込30,778
10日以内出荷

IDG75HV4-04D メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HV4 SMC CADデータあり
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ75 構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(D) N.O.オートドレン 空気流量(L/min)750 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(H) -15
1個
209,800 税込230,780
20日以内出荷

I Series(IDG60HV4) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)600 構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I Series(IDG75HV4) SMC CADデータあり
仕様(-) なし(標準) 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ75 構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ 空気流量(L/min)750 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(H)-15
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード