ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
質量(g)93
適合ボルト径M8
適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。
素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。
画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
内装の取り付けが簡単に素早くできます。
強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
斬新で飽きのこないスマートなスタイル。
飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V)
新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
H-1用の別売アダプターパネルです。
適合【スピーカー】H-1(別売)
材質ステンレス
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.2×122×10
適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
32日以内出荷
横型:取り出しラクラク!ひねりが効く!
縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
付属品ねじ・ワッシャ
キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。
ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
セット内容カバー、固定用部品X2
適合シリーズジエスタ(13~17)
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
セット内容カバー、固定用部品X2
適合シリーズジエスタ(13~17)
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
使用流体水
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:305
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45
型番SST-HYH90-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92
ノイズレベル1.3~34.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量45.73CFM
最大風圧(mmH2O)2.29
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなホワイトのガーデンテーブル&ベンチセット。折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単。キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブルセット 折りたたみテーブル 折りたたみベンチ ガーデンベンチ 軽量 6~8人用 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー
材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ホワイト
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
グリス種類(F) 食品用グリース
ポートねじの種類(-) Mねじ
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
ポートねじの種類(-) Mねじ
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
ポートねじの種類(-) Rc
適合メーカーCANON
対応機種LBP664C/LBP662C/LBP661C
種別リサイクル
印字枚数5900枚
適合E&Qマーク
グリーン購入法適合
色イエロー
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)。12V35W H8。※リングイルミ付ハロゲンフォグランプと同時装着はできません。※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です
レンズ材ガラス製
適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
対象車種:クロスビー(HY-MZ)。12V35W H8。LEDリング。※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です。※ハロゲンフォグランプ IPFと同時装着はできません。※リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します。装着する場合は標準装備のLEDフォグランプを取り外して装着します
発光色白
レンズ材ガラス製
適合車種XBEE(HY-MZ)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)。12V35W H8。LEDリング。※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です。※ハロゲンフォグランプ IPFと同時装着はできません。※リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します。装着する場合は標準装備のLEDフォグランプを取り外して装着します
発光色白
レンズ材ガラス製
適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)。大雨や濃霧など、視界不良時の安全に。12V 35W H8。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材ガラス製
適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)
口開き(mm)8~30
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番431-0403
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口開き(mm)12~45
全長(mm)315
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番431-0438
材質Cr-V
質量(g)650
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口開き(mm)8~36
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番431-0411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口開き(mm)7~26
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番431-0390
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
材質超硬合金
刃数3枚刃
タイプネガタイプ
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
許容差テーパ半角:±30′
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼
材質超硬合金
刃数3枚刃
タイプポジタイプ
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
許容差テーパ半角:±30′
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ