761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷


MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷



仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 24.2 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
翌々日出荷


用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)45 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16384ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1788 I/Oピン - 36 - PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ - PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1セット(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

種類両面 ピッチ(mm)0.65/1.27 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7 穴径(Φmm)0.9 ピン数(ピン)8 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷


10コーナー使いねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工 材質超硬 厚さ(mm)2.1 切刃長さ(mm)16 ねじ山角度(°)60 穴の形状円筒穴 チップ寸法(mm)16
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ IC308
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ IC354
材質鉄系対応チップ材質(コーティング) 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ IC908
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルC チップ IC908
エコ商品
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ IC20N
チップ幅・形状等のレパートリーが豊富でさまざまな加工に対応します。
用途多機能加工
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ IC20N
エコ商品
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
用途溝入加工用。 仕様カットグリップ トラスコ品番198-8260 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

イスカルチップ IC30N
材質サーメット コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルC ドリル/チップ IC908
エコ商品
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。 トラスコ品番339-0390 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
29日以内出荷

1箱(10個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

材質超硬 仕様IQ846チップ トラスコ品番621-7982 セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質超硬 仕様IQ848チップ トラスコ品番621-8237 セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

材質サーメット 仕様ペンタカットチップ トラスコ品番621-8598 形状正五角形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECI-BR211-4P リサイクルインク Brother対応 LC211-4PK エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現! 最新の適合機種については、メーカーHPにてご確認ください。
適合機種メーカーbrother メーカー純正品番LC211-4PK ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー 適合機種DCP-J562N/DCP-J567N/DCP-J762N/DCP-J767N/DCP-J962N/DCP-J963N/DCP-J968N/MFC-J730DN/MFC-J730DWN/MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J830DN/MFC-J830DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J880N/MFC-J887N/MFC-J900DN/MFC-J900DWN/MFC-J907DN/MFC-J907DWN/MFC-J990DN/MFC-J990DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN 質量(g)176.7 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 026
1セット(4個)
3,298 税込3,628
当日出荷

リサイクルインク Canon対応 BCI-351XL/BCI-350XL エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
種別リサイクル エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 066
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ECI-E61B リサイクルインク EPSON対応 IC61タイプ エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
ブラック 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICBK61 インク顔料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合PX-203/PX-204/PX-205/PX-503A/PX-504A/PX-603F/PX-605F/PX-673F/PX-675F/PX-1200/1600F/1700Fカラーは、全機種62シリーズを使用します。 種別リサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スキミング対策&磁気不良の防止に、スキミング防止ケース 5枚セット。スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースです。【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止します。【薄型デザイン】薄型設計でスペースをとらずに財布やスマホケースに収納できます。【ICチップ保護】磁器不良の原因となるICチップの汚れや摩耗を防ぎます。
セット内容カードケース5枚 ブラック サイズカード
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

リサイクルインク EPSON対応 IC69 エコリカ 動画あり
エプソンカラリオ用IC69互換リサイクルインクカートリッジシリーズ。またICチップインク残量検知にも完全対応 さらに接続率約98%を実現したエコリカの信頼のサポート体制により安心してご利用いただけます。
種別リサイクル 適合機種メーカーEPSON RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーEPSON インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合EP301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960/EP-4004 種別リサイクル エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 027
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)