用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
材質ゴム製(ニトリル系)
色グレー
品名取付穴プラグ
種類関連商品
保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
付属品パッキン、ナット付(IP65)
材質(本体)ダイカスト
色(本体)シルバー
仕上(本体)クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様●取付パネル厚(mm):0.5~5
適合機種LB/A6シリーズ小形コントロールユニット
色黒色
保護構造IP65
パネル突出量は5mmです。
防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
パネルカット寸法(mm)Φ22.3
材質(本体)樹脂
電源3相 200V
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
仕様電源端子用
適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
色黒
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直列接続時、Y分岐コネクタに取付けて使用
種類ターミナルプラグ
主な用途直列接続用
1台
¥2,598
税込¥2,858
81日以内出荷
適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
1個
¥299
税込¥329
81日以内出荷
仕様通信ポート用
適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
色黒
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット
材質-
色-
材質(本体)金属製(ダイカスト)
タイプ金属
保護構造IP65
適合ユニット型式L6、H6、A6、AP
材質(パッキング)ニトリル系ゴム
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
締付トルク(N・m)0.1~0.29
材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)
適合パネル厚さ(mm)0.5~6
1個
¥388
税込¥427
当日出荷
仕様直列接続時使用、両側コネクタ(本体側8ピン、ケーブル側5ピン)
種類Y分岐コネクタ
主な用途直列接続用
1台
¥4,198
税込¥4,618
81日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ