EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)13
長さ(cm)20~100
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)93×29
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)80×22
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)71×28
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)70×32
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)82×30
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)70×26
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
寸法(mm)60×28
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
表情華やぐ、遊び心のある色使い。
明るく印象的な配色と胸ポケットに配したグラデーションカラーがアクセント。
小さめのボタンダウン衿はカジュアルな印象の中にも上品さを併せ持ちます。
仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア
材質ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット]
タイプ左胸箱ポケット、両サイド後箱ポケット
性別男女兼用
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01
電源単4乾電池2個
測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)
測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)
分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)
放射率0.1~1.0/ステップ0.01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
スキッパー衿と台衿仕様で好感度をさらにアップ。
首まわりがすっきり見えるスキッパー衿デザインに、
台衿仕様できちんとした印象をプラスしたニットシャツ。
上質感のある素材を使用し、気になる紫外線もケアしました。
仕様吸汗、乾燥、肌触りクール、UVケア、防透
材質ポリエステル100%[サンペイク(R)ワッフル]
タイプ左胸箱ポケット、両サイドポケット
性別男女兼用
洗練された上品さ、チェック柄が隠し味。
衿と胸ポケットにチェック柄をパイピング。
パターン設計からこだわったシルエットの美しさが、
きれいな着こなしをつくります。
ウエストラインでもアウトでも、おしゃれに決まる丈感も魅力。
仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア
材質ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット]
タイプ左胸箱ポケット、両脇ポケット、右脇内ポケット、袖口折り返し
性別男女兼用
立体感のある細見えパターン設計で、前から見るとすっきり。サイドや後ろは体のラインを拾わず、ゆったり体型カバーしながら動きやすさも叶えます。印象を明るく見せてくれるおしゃれな配色使いもポイントです。美しいドレープと光沢感が魅力の軽やか素材。肌側は凹凸があり、さらりとした着心地です。
機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア
素材ポリエステル100%(ウェーブロン(R) ニット)
ドレープのある素材で上品な着こなしに。
上質感のある素材を使用し、無駄のないキレイなシルエットに仕上げたニットシャツ。
コンパクトな衿や配色のテープ使いで、シンプルながら洗練された印象です。
仕様工業洗濯、吸汗、乾燥
材質ポリエステル100%[ニットカルゼ]
タイプ左胸箱ポケット、両サイド後斜めポケット口
性別男女兼用
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9361
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)76
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)90
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日4色の駒が、1引出に28コ(4色×7コ)入っています。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×49×39
内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス
付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個
仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装
適合荷重歩行用3.5kN/m2
関連資料パーツリスト
遠征用コンパクトモデル【IK300COMBO】が新登場!一体設計で蝶ネジで簡単にコンパクト収納できます。クランプ付きで、遠征などにも持ち運び可能です。
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
軽い足踏み操作で強力なシーリング
タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。
シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
関連資料パーツリスト
タイプ端子箱付
極数4
シリーズK2S
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)80
ワンハンドで食べやすい、スタイリッシュなトレーです。
ミシン目付きで、切り取りながらスプーン不要で食べられます。
焼成から販売までトレーのみで完結します。
マーブル模様で油染みが目立ちにくいデザインです。
材質未晒クラフト+PET
寸法(mm)底25×95×H23
容量(mL)70
1枚(100枚)
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
カメラ設置状況に合わせ、3.6mmの焦点距離のレンズの選択が可能です。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR Ⅱによって、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。また、防水防塵性能IP66と耐衝撃性能IK10を有し、-30度~60度までの幅広い温度環境下で動作可能な本機は、屋外駐車場や公共施設監視など、様々な屋外監視ニーズに応えます。
用途FD9380-Hは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:75度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:117.2×89.6
質量(g)540
角度(°)【撮影】水平:76、垂直:59、対角:100
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:350度
レンズ固定アイリス 、固定フォーカル
機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE: 6.49(IRオン)、3.69(IRオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ128MB
防塵防水性能IP66
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比67dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM512MB
絞りF2.0
画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。
インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=3.6mm
フレームレート最大:20fps @ 2560×1920
アラーム【イベント】メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、人体検知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティ(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離)
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR Ⅱ
動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.03 @F2.0(カラー)<0.005 @F2.0(白黒)0 (IR LED オン)
1個
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。
30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。
オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
レンズ固定焦点
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
動作範囲(チルト)90度
ベース回転範囲(°)180
LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度
イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。
30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。
オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
動作範囲(チルト)-10~75度
ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)
LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度
イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1
質量(g)710
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
低照度
130 dB true WDR/3D DNR
2.8mm 固定焦点レンズ
スマート IR、IR 距離最大 30m
同軸電源
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約350
消費電力(W)最大3.6
電源DC12V ;25%/PoC.af
保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10
寸法(Φ×mm)110.8×84.7
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9388-HTVは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:75度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル
その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠 、再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上
付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:133.7×103.8
質量(g)819
角度(°)【撮影】水平:30~88、垂直:23~65、対角:38~115
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:353度
レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)12.95(IRオン)、9(IRオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ128MB
防塵防水性能IP66・IP67
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比61dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM512MB
絞りF1.4~2.8
オーディオ機能音声入出力
画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲350度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.8~12mm
フレームレート最大:20fps @ 2560x1920
アラーム【イベント】eメール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動体検知、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ改ざん検出、手動トリガー、音声検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当り攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント)
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR
動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、 G.726
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/ IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング
湿度(%)90
最低照度(Lux)0.035 @F1.4(カラー)<0.005 @F1.4(白黒)0 (IR LED オン)
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)715
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)707
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:Pアイリス●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、彩度、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能●チルト範囲:80度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:350度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:±175度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux@F1.4(色)<0.01 Lux@F1.4(白黒)0 Lux(IR LED オン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●有効範囲:5メートル●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ
その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠
付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ
質量(g)909
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE:最大 12WDC 12V:最大 9WAC 24V:最大 10.5W
寸法(Φ×mm)155×103.2
湿度範囲0.98
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力
入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60
絞りF1.4~2.8
インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711, G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
オーディオ音声入出力
1個
¥129,800
税込¥142,780
100日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ