カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(2)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み

山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)質量(g)13ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 115°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 90°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 65°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 65°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°
いけうち¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。トラスコ品番197-8533材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)メーカー純正品番3/8M INVV 11507 PP(FEPM)+PPS噴霧量(L/min)0.7(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 65°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 115°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 90°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥566~税込¥623~1個当日出荷から22日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90°
スーパーツール¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途トラスコ品番274-8386全長(mm)93溝長(mm)57シャンク径(mm)6
偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ
いけうち¥839税込¥9231個15日以内出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途冷却、散布、洗浄噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)圧力(MPa)標準:0.3
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)136六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ2
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)109六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ1
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)136六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ2
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)109六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ1
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2
日東¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄トラスコ品番712-6124材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)メーカー純正品番INVV 40280 PP+INB+1。1/2 QB FRPP噴霧量(L/min)28(0.3MPa時)ねじサイズ36893
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)113六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ30A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)107六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ25A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)118六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36895
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。トラスコ品番712-7811材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)メーカー純正品番INVV 65200 PP+INB+1。1/2 QB FRPP+L噴霧量(L/min)20(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)113六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ30A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら