曜日別特売

ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90°

ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
40
六角対辺(mm)
27
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619274714MINVV9005PP.FEPM.PPS199-74831/4M INVV 9005 PP(FEPM)+PPS0.5(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0619384914MINVV9020PP.FEPM.PPS199-80261/4M INVV 9020 PP(FEPM)+PPS2(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0619441814MINVV9030PP.FEPM.PPS199-62741/4M INVV 9030 PP(FEPM)+PPS3(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0619908114MINVV9007PP.FEPM.PPS199-80161/4M INVV 9007 PP(FEPM)+PPS0.7(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0619977214MINVV9015PP.FEPM.PPS199-80581/4M INVV 9015 PP(FEPM)+PPS1.5(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0620288814MINVV9010PP.FEPM.PPS199-79941/4M INVV 9010 PP(FEPM)+PPS1(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0620516214MINVV9040PP.FEPM.PPS199-11041/4M INVV 9040 PP(FEPM)+PPS4(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0620532914MINVV9050PP.FEPM.PPS197-85501/4M INVV 9050 PP(FEPM)+PPS5(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする