曜日別特売

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L - いけうちクイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
材質
PP、FRPP
全長(mm)
136
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
2
内容量
1個
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06191636INVV65120PP.INB.2QBFRPP.L712-9303噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65120 PP+INB+2 QB FRPP+L12(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06192020INVV8080PP.INB.2QBFRPP.L712-4644噴霧:80(0.3MPa時)INVV 8080 PP+INB+2 QB FRPP+L8(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06192108INVV80180PP.INB.2QBFRPP.L712-6153噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80180 PP+INB+2 QB FRPP+L18(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06192738INVV65280PP.INB.2QBFRPP.L712-6163噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65280 PP+INB+2 QB FRPP+L28(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06194199INVV80390PP.INB.2QBFRPP.L712-6208噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80390 PP+INB+2 QB FRPP+L39(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06194576INVV65100PP.INB.2QBFRPP.L712-4624噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65100 PP+INB+2 QB FRPP+L10(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06194942INVV40160PP.INB.2QBFRPP.L712-6197噴霧:40(0.3MPa時)INVV 40160 PP+INB+2 QB FRPP+L16(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06196588INVV40280PP.INB.2QBFRPP.L712-7714噴霧:40(0.3MPa時)INVV 40280 PP+INB+2 QB FRPP+L28(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06196789INVV65180PP.INB.2QBFRPP.L712-7752噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65180 PP+INB+2 QB FRPP+L18(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06197060INVV80100PP.INB.2QBFRPP.L712-4636噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80100 PP+INB+2 QB FRPP+L10(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06197166INVV80160PP.INB.2QBFRPP.L712-6128噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80160 PP+INB+2 QB FRPP+L16(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06197437INVV6580PP.INB.2QBFRPP.L712-6196噴霧:65(0.3MPa時)INVV 6580 PP+INB+2 QB FRPP+L8(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06197681INVV40180PP.INB.2QBFRPP.L712-6203噴霧:40(0.3MPa時)INVV 40180 PP+INB+2 QB FRPP+L18(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06198338INVV80120PP.INB.2QBFRPP.L712-6180噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80120 PP+INB+2 QB FRPP+L12(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06198609INVV80240PP.INB.2QBFRPP.L712-6139噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80240 PP+INB+2 QB FRPP+L24(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06199142INVV80280PP.INB.2QBFRPP.L712-7792噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80280 PP+INB+2 QB FRPP+L28(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06200192INVV40120PP.INB.2QBFRPP.L712-7756噴霧:40(0.3MPa時)INVV 40120 PP+INB+2 QB FRPP+L12(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06201129INVV65160PP.INB.2QBFRPP.L712-7750噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65160 PP+INB+2 QB FRPP+L16(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06202118INVV80200PP.INB.2QBFRPP.L712-6130噴霧:80(0.3MPa時)INVV 80200 PP+INB+2 QB FRPP+L20(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06202346INVV65240PP.INB.2QBFRPP.L712-7753噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65240 PP+INB+2 QB FRPP+L24(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06204288INVV65390PP.INB.2QBFRPP.L712-6125噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65390 PP+INB+2 QB FRPP+L39(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
06205697INVV65200PP.INB.2QBFRPP.L712-7711噴霧:65(0.3MPa時)INVV 65200 PP+INB+2 QB FRPP+L20(0.3MPa時)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする