706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ニッサチェインサッシュチェーン
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。 全長(m)30
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Min : -65 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

マイゾックスバイポッド 148cm
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C) 寸法(mm)全縮時:890 全長(mm)1,480 質量(kg)1.85 ポール径(Φmm)21~38 素材(本体)アルミ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マイゾックスバイポッド 148cm
寸法(mm)全縮時:890 全長(mm)1,480 質量(kg)1.85 ポール径(Φmm)21~38 素材(本体)アルミ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 3.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 2mA長さ = 21.08mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNダーリントントランジスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 2mA●最大パワー消費 : 125 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
689 税込758
5日以内出荷

長さ(mm)31.9 幅(mm)10.5 取付クリップ 高さ(mm)7.3 寸法31.9 x 10.5 x 7.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗24K/W
1袋(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2コーナー使い、高精度研削仕様です。
用途溝入れ加工用。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1セット(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

S-FREE(エスフリー)6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
エコ商品
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷