鉢土にさすだけ!
植物を元気に美しく育てます
植物に必要な各種活力ミネラル成分を配合しています。
いろいろな植物に使え、植物を元気に美しく育てます
元気がない時、日光不足の時、葉や花色を良くしたい時に最適です。
適合作物草花、鉢花、観葉植物、球根、花木、果樹、シンビジュームなど
使用方法鉢土にさし込みます。
成分各種活力ミネラル成分
容量(mL)30×10本
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約79.5
コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続
最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720
ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13
伝送方法IEEE802.11ac
給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)
HDMI規格1.4
無線距離(m)15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端の毛が太くて丈夫なブラシ。家中のおそうじに大活躍!
材質ポリプロピレン
全長(mm)220
質量(g)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)42×175
Microlonメタルトリートメントリキッドのスプレータイプ。金属摺動部にスプレーするだけで劇的に摩擦を低減します。従来の製品では利用しにくかったベアリングやチェーンなどにも手軽にお使いいただけます。自動車、バイク、自転車だけではなく、ラジコンカーやラジコンヘリコプター等のホビーの世界でもマイクロロン効果をお試し下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量147.5mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)42×175
世界の国々がトランプに!国名や国旗、首都や通貨などの基本的な情報に加え、あいさつや名所、民族衣装などの文化も学べます。載っている国は13カ国!
材質紙
枚数カード54枚
カードサイズ(mm)57×87
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
いろいろな植物に使える殺虫剤。
●効果長く続く(持続性)
●すばやく効きめひろがる(速効性)
【殺虫剤】【家庭園芸用】
用途いろいろな植物に使える殺虫剤。
区分農薬(殺虫剤)
種類農薬(殺虫剤)
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。
LEDをさし込むだけ!
電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)
基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様【最大LED接続数】6個
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一体成型で非常にフラットな構造をしているので、食器洗浄機でもきれいに洗う事ができます。
破損による食品への異物混入防止や、使用する食材ごとに色を使い分ける事ができます。
業務用の器具としてHACCPにも対応。
本製品は、柄はステンレス製、先端部はナイロン製と異なった素材を使用していますが、一体成型を行っているので先端部分が柄から抜け落ちることがなく、隙間もありません。
そのため洗いやすく、非常に衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス・頭:66ナイロンガラス繊維入(抗菌剤入)
全長(mm)250
耐用温度(℃)-20~270
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン
全長(mm)286
質量(g)102
刃わたり(mm)153
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。
モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能
基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様【最大LED接続数】6個
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。
トラスコ品番473-0020
幅(mm)48
厚さ(mm)0.225
質量(g)175
長さ(m)10
引張強度(N/10mm)46
特性耐水性
粘着タイプ強粘着
Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6
セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本
適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
¥889
税込¥978
当日出荷
インサート成形。接着ではなく、一体成型だから樹脂プレートがハンドルから外れません。
また、隙間もないため異物が混入せず衛生的です。
材質金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:PBT
耐熱温度(℃)180
・リハビリ・運動後の栄養補給に。たんぱく質、ビタミンD高配合のゼリー飲料。・リハたいむゼリーは、BCAAやビタミンDが含まれた、運動後にさっぱりお飲みいただけるゼリー飲料です。・1個(120g)当たり、100kcalのエネルギーが補給できます。・筋肉づくりをサポートするたんぱく質10g(BCAA2500mg、うちロイシン1400mg)を手軽に摂取できるゼリー飲料です。また消化吸収の速い「乳清たんぱく質」配合なので、運動後の速やかなたんぱく質補給におすすめです。・運動のあとに、たんぱく質やBCAAを摂取したいときに、ビタミンDを補給したいときに。
賞味期限製造後8ヶ月
栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。
手切れ性が良く、作業性に優れています。
油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。
特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定
仕様粘着力4.56N/10mm
トラスコ品番818-6580
質量(g)175
引張強度46N/10mm
1巻
¥489
税込¥538
当日出荷
ピタッと止まる驚きのすべり止め効果! シート状なので彫刻刀などの使用時も対象物が沈むことなく正確な作業ができます! 対象材がブレたり、踊ったりせず、安定した鋸挽きができます。 砥石がしっかり固定され、無駄な力をかけずに刃研ぎができます。
色グレー
材質生地:ポリエステル、樹脂:ウレタン
寸法(mm)300×300
質量(g)40
入数1枚入
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)60×245
チョコレートの湯せんに100・300・500ccの目盛付き。
便利な注ぎ口つき。食器洗い乾燥機対応。
材質18-8ステンレススチール
容量(mL)700
質量(g)130
タイプ13cm
サイズ(cm)13
目盛100~500mlまで、200と400は数字なしで棒線のみ
寸法(縦×横×高さ)(mm)210×155×65
アズワン品番65-1224-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
種類チョッキ型
仕様下ファスナー付
寸法(mm)(透明ポケット)220×320
着丈(cm)57
胴囲(cm)95~120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。
棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0
セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本
1パック(29本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途車内の掃除に!ワックズ拭き取りに!洗車後の吸水に!
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約300×400
質量(g)約30
危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
スイーツ作りで色々使えるスイーツ作りでいろいろ使えるロールペーパー。焼型の敷紙としてサイズに合わせて切って使用。
少量の絞り袋としても。ドーナツなどの揚げものの油きりやクッキーの敷紙に。スポンジケーキの切り口にまいておけばパサパサ防止に。
材質厚口グラシン紙
質量(g)150
タイプコーティング無
幅(cm)36
長さ(cm)700
耐熱温度(℃)180
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
用途A4サイズでコンパクトに収納可能 長期保存対応でバラエティー豊富な保存食セットです。
仕様スプーン付
セット内容わかめごはん×1、携帯おにぎり鮭×1、ひだまりパンプレーン×1、ライスクッキーココナツ×1、長期保存水500ml×2、説明書×1
賞味期限5年
入数5セット
1箱(5セット)
¥10,980
税込¥11,858
欠品中
持ち物リストやスケジュール、お土産リスト、お店のメモや観光地のスタンプを押せるページ、白地図など、旅行前から旅行後までをまとめられます。
1冊で4回分の旅行を記録することができます。
旅行中でもかさばらない、コンパクトなA5サイズです。丈夫なオレフィンカバー付きなので、旅行後に貼りたいチケットなどを挟んでおくこともできて便利です。
サイズA5
仕様オレフィンカバー付き
枚数32枚(64ページ)
紙厚(g/m2)81.4
縦(mm)210
横(mm)148
紙質中紙/上質紙
製本糸かがりとじ
1冊
¥659
税込¥725
翌々日出荷
実用新案商品!
深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能。
アジャスタータイプなので、どんな体形の方にも胸元からぴったりフィット。
長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。
仕様婦人向け
サイズ(mm)900×720
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)60×245
セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。
材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタール
色ブルー(縁取りテープ)
質量(g)480
寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715
耐荷重(kg)5(1段につき2.5)
収納時寸法(mm)直径260
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホットプレートや鍋が傷つきにくい先端部分にナイロン素材を使用しております。一体成形/1ピース構造。
ステンレス製トングと異なり、表面にフッ素加工等が施されたホットプレートや鍋などでも傷がつきにくく、安心してお使いいただけます。
柄はステンレス、先端部は66ナイロン+ガラス繊維を使用しております。製造の際に一体成形を行っており、先端部分が柄から抜け落ちることがありません。
また隙間もないために洗いやすく、非常に衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス、樹脂部:66ナイロン+ガラス繊維入(抗菌剤入)
種類お玉
寸法(幅W×長さL)(mm)95×300
耐熱温度(℃)【先端部】200・【板部】160
1つでチキン、焼そば、うましお、鶏ガラしょうゆの4つの味が楽しめるベビースターラーメン。食べきりサイズで買い置きにもピッタリです。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(68g×20個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
「野菜」の具材だけを組み合わせたセット一瞬で作りたてのようなおいしさ、手作りのようなおいしさを手軽に味わえる「いつものおみそ汁」シリーズの、野菜の具材を楽しめるセット。
保存環境常温
1セット(70g×12個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ