55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)10 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1650 アズワン品番65-7889-49
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1016 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1531 アズワン品番65-7886-51
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1791 アズワン品番65-7889-73
1個
3,998 税込4,398
欠品中

。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0935 アズワン品番65-7875-73
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113 アズワン品番65-7907-70
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 適合10Aペアホース用 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9876 アズワン品番65-7879-77
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1016 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0378 アズワン品番65-7879-80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1袋(2本)ほか
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




【適合車種】 。ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ クルーズターボ/クルーズ/デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴ専用に開発されたトリムパネルで、抜群のフィット感と取り付けやすさを実現。・純正からのアップグレードに最適:純正のフェルト製パネルと比較して、デザイン性・剛性が格段に向上。荷室の印象をグッと引き締めます。・選べる5カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5カラーから、内装の雰囲気や用途に合わせて選べます。・耐久性と実用性を両立:工具・資材・アウトドア用品などの出し入れで傷がつきにくく、日常使いにも安心の素材を採用。・内装のカスタム・ドレスアップに最適:実用性はもちろん、荷室に高級感をプラス。業務車両からレジャー仕様まで、幅広く対応します。
用途車体の保護 取扱説明書(0.33MB)
1セット
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)



1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
339 税込373
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 7号型 規格単葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)
1個
311,000 税込342,100
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 7号型S 規格単葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス
1個
342,000 税込376,200
11日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

1個
86,980 税込95,678
36日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷