カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-119」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン

    矢崎化工(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • 多用途両面テープNo.512 ニトムズ

    多用途両面テープNo.512

    ニトムズ
    59,980税込65,978
    1箱(120個)
    4日以内出荷
  • 2重ビアタンブラー 磨き屋シンジケート

    2重ビアタンブラー

    磨き屋シンジケート
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    冷たいものを注いでも水滴がつきにくい、熱も伝わりにくく2重構造。ビールはもちろん、焼酎などお湯割りでも楽しめます。
    材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128
  • 二重タンブラー ヨシカワ

    二重タンブラー

    ヨシカワ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    冷えたビールをより美味しく!。ステンレスをリッチに使用した2重構造仕上げ。
    材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
  • 磨き屋 2重ビアタンブラー(ダイヤモンドカット仕上) ヨシカワ

    磨き屋 2重ビアタンブラー(ダイヤモンドカット仕上)

    ヨシカワ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    高級感のあるダイヤモンドカット。 2重構造だからオールマイティーな使い勝手はもちろん、陶器のような口当たりを実現しました。
    材質18-8ステンレス容量(mL)340質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128品名・タイプショットグラス
  • 二重タンブラーダイヤモンド ヨシカワ

    二重タンブラーダイヤモンド

    ヨシカワ
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    2重構造プラス高級感溢れるダイヤモンドカット仕上げ。表面の凹凸が研磨の美しさを引き立たせる逸品です。
    材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,698税込2,968
    1セット(19本)
    当日出荷から翌日出荷
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
  • 非鉄用 軸付砥石 2本組 サンフレックス

    非鉄用 軸付砥石 2本組

    サンフレックス
    479税込527
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
  • ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
  • M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコ

    M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-119材質表面処理クロメートねじの呼びM3.8
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコ

    Tボルトコンスタントテンションクランプ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
  • オートマチック トランスミッション CP (FNJ1) MAZDA(マツダ)

    オートマチック トランスミッション CP (FNJ1)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • イレクター Φ28プラスチックジョイント マットチョコレート色 矢崎化工

    イレクター Φ28プラスチックジョイント マットチョコレート色

    矢崎化工
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1535アズワン品番65-7875-67
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1654アズワン品番65-7887-29
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1795アズワン品番65-7889-45
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0940アズワン品番65-7889-80
  • ヘッドランプアッシ 35100-04J11-999 スズキ

    ヘッドランプアッシ 35100-04J11-999

    スズキ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382アズワン品番65-7878-98
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jスプリング JBシリーズ JB-119 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-119

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)29.6初張力(N)0.6総巻数(巻)40.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)56.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-119 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-119

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)3.8
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • 救急セット スマートバリュー

    救急セット

    スマートバリュー(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    携帯しやすいコンパクトな救急セット!!いざという時の7つ道具が入っています。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューセット内容救急三角巾(105×105×150cm)、消毒スプレー50mL、サージカルテープ(幅1.2cm×長9m)、滅菌カットガーゼM(7.5×7.5cm)1枚パック×5、救急絆(19×72mm)10枚、ポリ手袋(全長25cm)6枚、救急法の基礎知識ブック外寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×215×145
  • 温度ヒューズ オーム電機

    温度ヒューズ

    オーム電機(39件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • OPPクリアポケット 中紙有2穴 スマートバリュー

    OPPクリアポケット 中紙有2穴

    スマートバリュー
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!
    仕様タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05中紙色:イエローサイズA4-S種類替えポケット穴数2外形寸法(縦×横)(mm)299×230内寸法(縦×横)(mm)298×216
  • 鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
    形状ひしフランジ形ユニット