カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(7)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- 旭精工(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ヨシカワ(3)
- Gクラフト(3)
- エスコ(2)
- 矢崎化工(2)
- スマートバリュー(2)
- イスカル(1)
- オーム電機(1)
- 長野計器(1)
- ニトムズ(1)
- マザーツール(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- サンフレックス(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-119」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
2重ビアタンブラー
磨き屋シンジケート¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷冷たいものを注いでも水滴がつきにくい、熱も伝わりにくく2重構造。ビールはもちろん、焼酎などお湯割りでも楽しめます。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128
二重タンブラー
ヨシカワ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)3日以内出荷冷えたビールをより美味しく!。ステンレスをリッチに使用した2重構造仕上げ。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
磨き屋 2重ビアタンブラー(ダイヤモンドカット仕上)
ヨシカワ¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷高級感のあるダイヤモンドカット。 2重構造だからオールマイティーな使い勝手はもちろん、陶器のような口当たりを実現しました。材質18-8ステンレス容量(mL)340質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128品名・タイプショットグラス
二重タンブラーダイヤモンド
ヨシカワ¥17,980税込¥19,7781セット(2個)3日以内出荷2重構造プラス高級感溢れるダイヤモンドカット仕上げ。表面の凹凸が研磨の美しさを引き立たせる逸品です。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
非鉄用 軸付砥石 2本組
サンフレックス¥479税込¥5271箱(2本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
OPPクリアポケット 中紙有2穴
スマートバリュー¥1,098税込¥1,2081パック(50枚)当日出荷2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!仕様タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05色中紙色:イエローサイズA4-S種類替えポケット穴数2外形寸法(縦×横)(mm)299×230内寸法(縦×横)(mm)298×216
鋼板製ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。![オーソドックス クーププレート NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25721098-180713-02.jpg)
オーソドックス クーププレート
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷軸径(Φmm)25形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)159寸法H(mm)44.4基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5寸法L1(mm)50寸法A(mm)51寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17寸法J(mm)119寸法H1(mm)18寸法H2(mm)85寸法N1(mm)20
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
オイルフィルター
MANN-FILTER¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8































![オーソドックス クーププレート NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25721098-180713-02.jpg)