カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 機構部品(20)
  • 住設機器(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-12b s」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン

    矢崎化工(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ブラック

    矢崎化工(56件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー

    矢崎化工
    41税込45
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックブルー
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    428税込471
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクターパイプ Φ28 アイボリー 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 アイボリー

    矢崎化工(14件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプアイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 ゴムキャップインナー 矢崎化工

    イレクター Φ28 ゴムキャップインナー

    矢崎化工(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    すべり止めとしてご使用ください。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質ゴム質量(g)13
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工

    【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)

    矢崎化工(9件のレビュー)
    151税込166
    1本
    5日以内出荷
    組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
    長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
  • 三方接手 カクダイ

    三方接手

    カクダイ(12件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用材質PVC
  • イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント

    矢崎化工(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ&ボデー(R) S.ターン MAZDA(マツダ)

    レンズ&ボデー(R) S.ターン

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S12J) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S12J)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • ステーフロントパネルバンパー (S1) MAZDA(マツダ)

    ステーフロントパネルバンパー (S1)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー フロント フレーム クロス (S1) MAZDA(マツダ)

    メンバー フロント フレーム クロス (S1)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシア

    プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)

    スペーシア(14件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
  • S Series(SS3J3) SMC

    S Series(SS3J3)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-12J1) SMC

    S Series(SS5Y3-12J1)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)10
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    838税込922
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ECOパイプ TMEHジャパン

    ECOパイプ

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12 東洋リントフリー

    クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12

    東洋リントフリー
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
    白×青使用環境クラス100000
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LIGHT ボアアップKIT KITACO

    LIGHT ボアアップKIT

    KITACO(29件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
  • 【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK

    【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要

    INK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
    用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト