用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.32
長さ(m)20
引張強度10.0N/10mm
特性はがせる
2018年トラスコ掲載ページ6 1969
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ワンポイントネーム。
混率(%)ポリエステル60、綿40
種別スラックス
生地ソフトツイル
性別女性用
深みのある炒め鍋は、食材を動かしながら炒める用途、チャーハン・野菜炒め・焼きそば・中華料理等に活躍します。
深みがあるので、揚げ物鍋としてもお役立ていただけます。フライパンと使い分けていただくことをおすすめします。
電磁調理器(IH)に対応。
板厚(mm)1.6
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)3000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-143
寸法(mm)178×100×238(H)
質量(g)214
口内径(Φmm)29
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス
規格JIS C8461-21
適合規格(PS)E
止めねじM×長さM5×6
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-63
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
アズワン品番65-9252-91
1双
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-143
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-14.3
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)14.3
寸法C(mm)44
1個
¥2,180
税込¥2,398
8日以内出荷
エスコ品番EA949AJ-143
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-143
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.08
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11
自由長(mm)25.3
初張力(N)0.4
総巻数(巻)27.5
外径(mm)6
入数(個)10
線径(mm)0.5
使用荷重(N)3.9
使用長さ(mm)55.7
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12
自由長(mm)25
総巻数(巻)18.5
外径(mm)5
内径(mm)3.7
入数(個)20
線径(mm)0.65
使用荷重(N)12.3
使用たわみ(mm)10.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ