26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。 材質プラスチック 質量(g)13
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用 材質プラスチック イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット 質量(kg)2.19
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

L BRO製ドライブシャフトブーツは、多種多様なジョイントごとに合わせたサイズで設計されているため、確実にフィット・保護します。 また、必要に合わせて、ブーツの他、ブーツクリップ、ストラップ、ナット、ボルトなど、補修交換に必要な付属品がセット化されており、プロフェッショナルなニーズにも対応しています。
用途ドライブシャフトジョイント部分の保護
1キットほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

関連キーワード