345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220 毛丈(mm)15 材質(柄部)ABS
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型 材質ナイロン 全長(mm)約232 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約87 毛幅(mm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷

ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250 厚さ(mm)7 材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)45 縦(mm)250 横(mm)20 耐熱温度(℃)120 ブラシ幅(mm)90 線径(mm)Φ0.40 毛のかたさハード
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質ポリプロピレン(硬) 全長(mm)225 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
749 税込824
当日出荷

先端が曲がっているので作業しにくい場所に。
1本
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

椿本興業J型 ブラシ
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス 全長(mm)250 高さ(mm)20 毛丈(mm)90 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状J型 行数1行 全長×幅W(mm)250×20 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除しにくい部分を効率よくきれいに! 細かいところ(今まで掃除が出来なかった場所・気が付かなかった場所・敬遠してきた場所)を重点的に掃除できるブラシ 掃除しにくい「角」「隙間」などをしっかりと掃除することが重要。この商品はその掃除しにくい部分を効率よくきれいにすることを目的に考え抜いた商品。 先端が「Jの字」になっているので今までの掃除ブラシでは届かなかった場所も掃除できる。 ブラシの毛1本1本の太さにこだわり柔らかすぎず、硬すぎずの絶妙な硬さに設計。 (汚れはとれるが掃除場所を傷つけない硬さ) 細かい(狭い)場所を掃除できる幅に設計。 指ストッパーを付けることでブラシに力を伝えやすくなり、素手感覚で掃除できる。 持ち手に輪を作り収納もしやすい(にぎりやすい形状)。 ステンレスせいで錆びにくく丈夫な作り。 日本国内で職人の手作業で製作されたもの。 ◆耐久性も抜群! ブラシの素材に66ナイロン(通常のナイロンよりも強度・耐熱性、また耐油性、耐摩耗性、潤滑性においても優れています。
1セット(3本)
3,598 税込3,958
欠品中

3092020001 チャンネルブラシ ワイヤー J型 ハンディ・クラウン 動画あり
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型 材質ワイヤー 全長(mm)約232 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約80 毛幅(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 ヘッド形状J型用 全長×幅W(mm)80×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20 線径(Φmm)0.25 材質柄/SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃 黄色 材質(本体) 質量(g)200 線径(Φmm)0.25 毛材コーネックス 耐熱温度(℃)200 繰り返し・詰め替え対応
1本
619 税込681
当日出荷

全長(mm)190 ヘッド形状J型 毛丈(mm)14 植付(mm)110 行数1 材質(ハンドル)焼付けスチール
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン製の幹洗いブラシです。
全長(mm)約230
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20 仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル 適合チャンネルブラシフラットI型・J型 質量(g)40
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質ステンレス線 全長(mm)220 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
879 税込967
欠品中

3092020002 チャンネルブラシ 真鍮 J型 ハンディ・クラウン 動画あり
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型 材質真鍮 全長(mm)約232 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約80 毛幅(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなど ヘッド形状J型 適合材鉄、ステンレス、アルミ
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状J型 材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール 全長(mm)235 寸法(mm)85(ブラシ) トラスコ品番373-9384 形状(柄・頭部)曲 質量(g)62 線径(Φmm)0.25
1個
679 税込747
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 毛材ワイヤー 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 トラスコ品番297-3537 質量(g)62 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
719 税込791
当日出荷

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ワイヤー 質量(g)60 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1426
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JPデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 動画あり
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40 柄の形状継ぎ柄 材質(ブラシ部)PET 材質(ヘッド)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード 材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)7 ブルー 毛丈(mm)20 横(mm)20 耐熱温度(℃)120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)Φ0.40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。 全長(mm)265 毛丈(mm)25 植付(mm)140 形状(ブラシ)J型 幅(mm)15 行数1 線径(mm)0.3
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm)225 ブラシ長(mm)75 毛丈(mm)14 トラスコ品番287-4121 材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g)50 タイプ先曲りJ 線径(Φmm)0.3 材質(毛)静電除去ナイロン SC 毛幅(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンディ・クラウンチャンネルブラシ 馬毛 J型
RoHS
清掃や機械メンテナンスなどに。狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。コーナー等に便利なJ型タイプ。
用途塗膜剥がし用/サビ落とし用 幅(mm)【毛玉】約80 全長(mm)約255 材質(本体)スチール 毛丈(mm)約15 材質(毛)馬毛 玉厚(mm)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
698 税込768
翌々日出荷

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、 材質真鍮 毛丈(mm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質白豚毛・木 全長(mm)270 質量(g)80 TKG品番9-2460-0601 TKG品番(2017)6-2242-0401 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カシミヤ、シルクなど高級素材の洋服のお手入れに使いたいブラシです。 毛質は白豚毛で、2段植毛されていますので、生地に詰まった目に見えないホコリも取り除きます。 柄質は重硬で衝撃に強く、強度と粘りがあるウォールナットを使用。 ウォールナットは日本でいうクルミの木です。高級感のある木目です。 チークやマホガニーと共に世界三大銘木の一つに数えられます。日本製です。
寸法(mm)約285×50×50 材質(柄部)ウォールナット 材質(毛)白豚毛100%
1個
3,298 税込3,628
欠品中


RIDGID(日本エマソン)銅管用ブラシセット F/122J
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”) 質量(kg)1.39
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

カシミヤ、シルクなど高級素材の洋服のお手入れに使いたいブラシです。日本製です。
寸法(mm)約300×43×50 材質(柄部)天然木(マカカウワ) 材質(毛)黒豚毛100%/真鍮
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番379-8186 適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷