135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J956007-0143
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.32 長さ(m)20 引張強度10.0N/10mm 特性はがせる 2018年トラスコ掲載ページ6 1969 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 適合材各種金属 セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型 材質真鍮線 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンポイントネーム。
混率(%)ポリエステル60、綿40 種別スラックス 生地ソフトツイル 性別女性用
1本
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
90,980 税込100,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深みのある炒め鍋は、食材を動かしながら炒める用途、チャーハン・野菜炒め・焼きそば・中華料理等に活躍します。 深みがあるので、揚げ物鍋としてもお役立ていただけます。フライパンと使い分けていただくことをおすすめします。 電磁調理器(IH)に対応。
板厚(mm)1.6
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)内曲り
パールグレー サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

容量(mL)3000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-143 寸法(mm)178×100×238(H) 質量(g)214 口内径(Φmm)29
1個
820 税込902
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス 規格JIS C8461-21 適合規格(PS)E 止めねじM×長さM5×6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)外曲り
パールグレー サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(8個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
595 税込655
翌日出荷


1個
259 税込285
当日出荷



プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB)
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-63
1本
260 税込286
翌日出荷

。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C アズワン品番65-9252-91
1双
1,020 税込1,122
翌日出荷


ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-143
1個
520 税込572
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-14.3 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)14.3 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
8日以内出荷

1パック(2枚)ほか
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



エスコ品番EA949AJ-143 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷


プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-143 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB)
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB) サービス分類組立・設置・取付
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 付属品取付金具一式 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 関連資料組立説明書(0.4MB) パネル厚(mm)25 取扱説明書(0.26MB)
1枚
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
1枚
26,980 税込29,678
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)25.3 初張力(N)0.4 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)55.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12 自由長(mm)25 総巻数(巻)18.5 外径(mm)5 内径(mm)3.7 入数(個)20 線径(mm)0.65 使用荷重(N)12.3 使用たわみ(mm)10.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷