カテゴリ

  • 制御機器(233)
    • 丸型コネクタ(50)
    • 角型コネクタ(39)
    • 基板用コネクタ(73)
    • PLCその他関連用品(9)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「jae コネクタ」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器タイプネジ嵌合式仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(50個)
当日出荷
定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質リン青銅仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)接続形式垂直・平行コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)形状単品適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型JAE(日本航空電子工業)
99税込109
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクトJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)D-subシリーズ 挿入・引抜工具JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップJAE(日本航空電子工業)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
材料ポリエチレン色相赤色コネクタ形状ダストキャップ
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から123日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型JAE(日本航空電子工業)
409税込450
1個
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)角型コネクタJAE(日本航空電子工業)
899税込989特価
1箱(10個)
当日出荷
汎用型、レバー嵌合式、パネル対ケーブル/ 基板対ケーブル接続用
絶縁抵抗(MΩ)5000
非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
439税込483特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ JAE(日本航空電子工業)Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプJAE(日本航空電子工業)
859税込945
1個
当日出荷
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法はんだ
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-232C通信ボード 2chCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)アズワン品番64-8863-71伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数2ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から91日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ