充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。
手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。
水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。
豊富なカラーバリエーション。
お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。
1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種バーラベシリーズ
シール強粘着
基材感熱紙
色(柄)白無地
紙種一般紙
RoHS指令(10物質対応)対応
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。
使用温度範囲(℃)-5~70
液色黄褐色
主成分カルシウム石けん基グリス
キャップ色オレンジ
危険物の類別指定可燃物
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)65×168×55
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源可視赤色光632nmLED
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)DC5±5%
読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)約755(電池・テープ除く)
種類【ビジネスフォーム】6種
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
入力方式JIS配列キーボード式
機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印字行数~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79
最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)
書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
地紋印刷既成地紋7種
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.2~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム103種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(10.88MB)
カッターオートカッター
文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-0987
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.32
寸法L(mm)100
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)7
ロープ径(Φmm)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番849-0897
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)18
寸法d(mm)4.8
寸法A(mm)27
寸法B(mm)23
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.10
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
作業性抜群!高品質の青果ネットです。
用途たまねぎ、じゃがいも、みかん、にんじん等の保存、運搬に最適です。
材質HDPE
ケース入数(枚)2000
JANコードを隠すのに最適な景品シールです。
用途景品・サンプル・見本等に。
材質ミラーコート
寸法(mm)15×30
1袋
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リングの先端を内側に曲げてあるから鍵の取り外しがスムーズです。
用途鍵の管理、区別、保管等
材質/仕上リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:PP
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
電動噴霧器 MS-252CL-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.53MB)
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
刃長(cm)18
材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄
全長(mm)290
質量(g)140
背厚(mm)1.8
TKG品番9-0309-0501
TKG品番(2017)6-0282-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとして
トラスコ品番161-1122
厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)
色白
質量(g)920
白色度(%)90
ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3
面付4列×11段(44面)
片数4400片
シートサイズA4
1冊(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードできます。細かなエンボス加工で着脱容易です。左右両用タイプで経済的です。
用途食品加工。介護。漁業・水産。ペンキ塗りなどの細かな仕事に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
サイズフリー
質量(g)295
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
全長(cm)60
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)30.8
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
再生紙使用マーク適合
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
材質LDPE ナチュラル原反
色ナチュラル
タイプ表記入り
種類手提げ袋
入数(枚)50
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えパッキンです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)85×85×5H
質量(g)12
1パック(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
2個から3個のニンニクを入れる白いネット です。
用途ヘッダー部分にJANコードも記載されて販売しやすいです。
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えストローです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)35×15×185H
質量(g)12
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2
形状平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料成績書
ホームメイド用にJANコード、包装付にして管理面を考慮しました。
材質アルミメッキ鋼板
お肌からワイパー使いまで、日常のあらゆるシーンで使えるスタンダード品質1箱250組入りで長持ちだから、取り替え回数が減らせる1パックが3箱入りでコンパクトなのに、組数は約5箱分(750組)コンパクトだから、買い物時荷物の邪魔になりにくい上から、ミモザ・チューリップ・ブルースターシートサイズ:198mm×206mm単品JANコード:4901750413347
タイプボックス
シリーズスコッティ
枚数500枚(250組)
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅
全長(mm)170
呼び径13
ねじ径W26山20
アズワン品番65-2127-94
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に
タイプラバー
シリーズ激落ちくん
Mac版Adobe Illustratorで書籍バーコードが作成できるプラグインソフトです。出版者記号・書名記号・分類コード・定価を入力するだけで簡単に日本図書コード(ISBN+分類コード+定価)及び書籍JANコード(二段JANコード)が作成できます。チェックデジットも自動で生成します。消費税総額表示に対応しました。
対応OSMac
1個
¥88,000
税込¥96,800
5日以内出荷
モイスチャージェルBOXにヒアルロン酸(保湿剤)を配合。価格改定に伴う、品番・JANコード・ITFコードの変更。
シリーズシック
商品タイプ替刃
1パック(8個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
Windows版Adobe Illustratorで書籍バーコードが作成できるプラグインソフトです。出版者記号・書名記号・分類コード・定価を入力するだけで簡単に日本図書コード(ISBN+分類コード+定価)及び書籍JANコード(二段JANコード)が作成できます。チェックデジットも自動で生成します。消費税総額表示に対応しました。
対応OSWindows
1個
¥88,000
税込¥96,800
5日以内出荷
生育の早い竹材を使用しています。包装にバーコードとJANコードが入っている為、レジ登録も可能。
用途飲食店などの業務用に。ピクニックやアウトドアにも。
材質竹
長さ(mm)200
タイプ丸箸
包装ポリ完封
ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に
タイプ研磨
シリーズ激落ちくん
植物由来のバイオマス原料を25%配合した環境配慮型のレジ袋です。
JANコード入りですので、有償配布・無償配布どちらでもご対応頂けます。
材質HDPE(バイオマス25%含有)
寸法(mm)0.025×200x105×H470
色乳白
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの
基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)
色白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190298
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ