79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷

FCK-76JS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷


ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
44,980 税込49,478
欠品中

ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO(ネオ)
操作性を追求したアクセルペダル! ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークが可能に。 ヒール&トーのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。 (レッドとブラックのラウンドシール付属)
シルバー(アルマイト)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95 メーカースズキ 適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。(レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。)。スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。保安基準適合Eマーク取得済み。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。レッドスモーク、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー。JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル
スモーク グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。 (レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。) スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■保安基準適合Eマーク取得済み ■取り付け説明書 保証書付属 ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル
ブラック グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。JB64W ジムニー/JB74W シエラ用。ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー。立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!。クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。スモーク/アンバー/クリアー。【適合車種】。・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル。・スズキ スペーシアギア MK53S。・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
アンバー グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クリスタルアイ JB64W ジムニー/JB74W シエラ用 ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー 立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。 ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群! クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 クリアータイプ 【適合車種】 ・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル ・スズキ スペーシアギア MK53S ・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
クリア グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。ツインカラーLEDフォグランプユニット。フォグのスイッチをON/OFFする事で、ホワイトからイエローに切り替えができる2色切り替えタイプのLEDフォグランプユニットです。イエロー切り替え時は、ホワイト配光時よりも配光が上がりますので雨天、悪天候時の視界は抜群に良く、LEDバルブでは実現できない独自の機能が特徴です。しっかりと路面を照らすだけでなく対向車へのアピールと利便性も考えられた、使い勝手が良いフォグランプです。専用インバーターユニット付き。カプラーオン。光軸調整機能付き。取り付け説明書付属。LED切れ、水漏れ保証1年付き。【適合車種】。JB23/64/74W ジムニー/シエラ
グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

クリスタルアイ スズキ車種用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー インパクトのあるシーケンシャルウインカータイプです。 流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 ※レンズ内部にコーティングのムラがある場合がございます。
スモーク グリーン購入法適合 適合メーカースズキ
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

クリスタルアイ。スズキ車種用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。インパクトのあるシーケンシャルウインカータイプです。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。カラー:クリアー/アンバー/スモーク/ブラック。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。レンズ内部にコーティングのムラがある場合がございます。
クリア グリーン購入法適合 適合メーカースズキ
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー
ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。 これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。 そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できるため、ノーマルはもちろんのこと、あらゆるリフトアップに対応できる画期的なフロントクロスメンバーになります。
材質スチール ブラック(カチオン塗装) 備考MT車専用品 加工 関連部品品番:NP31270,NP24417,NP24417B 主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) MT車
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

防水素材でラゲージルームをしっかりガード! 大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100% BK サイズ運転席と助手席のシート間19cm以上必要 質量(g)4680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×520×350
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M1。バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) バー:Φ25.4 / 許容荷重:50kg。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(t=2.0/Φ25.4)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:許容荷重:50kg / バー幅:650mm。関連商品:品番:NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W) 材質スチール(t=2.0/Φ25.4) ブラック 許容荷重(kg)50 加工 バー幅(mm)650 関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
ブラック
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
適合車種ジムニー・ジムニーシエラJB64/74W
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。NEOPLOT(ネオプロト)ステアリングスペーサーNEOは、純正ステアリングを約50mm手前にセットするための専用スペーサーでドライビングポジションの改善に役立ちます。
材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂 エクステンション:シルバー/カバー:ブラック 加工 関連部品品番:NP74270,NP75270,NP77270,NP78270,NP79270 危険物の類別非危険物 主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルト(型式:HA36S/HA36V) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトターボRS(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】アルトワークス(型式:HA36S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】クロスビー(型式:NM71S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】スイフトスポーツ(型式:ZC33S) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)専用のリアデフォッガーカバー。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用)
セット内容2個セット(右側用・左側用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×149×63
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-A3B1。プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)&ジムニーシエラ(JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)プロト携行コンテナマウント、RotopaXパックマウント取付ブラケットセットです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無し。備考:ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。関連商品:品番:OIL-DRUM-2G-BK,OIL-DRUM-2G,NPRX-A2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ ジムニー(JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)/ジムニーシエラ(JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)/ジムニーノマド(JC74W) 材質スチール ブラック 備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。 加工無し 関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP81171。バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W) ブラック 備考純正交換タイプ 加工
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。 これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。 そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できます。 ダンパー最大長(フロント) 500mmまでのリフトアップ車に対応します。
仕様加工必要無し、AT車専用品 材質スチール ブラック(カチオン塗装) 備考AT車専用品 加工 関連部品品番:NP30270,NP24417,NP24417B 主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) AT車
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80170。。バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)。。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
適合スズキ ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W)/ジムニーノマド(JC74W) 備考純正交換タイプ 加工
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

左右ドアグリップの機能・感触をそのままでポケット化できます。(重さ1Kg以内)。グリップの下側に取付けるので、握る部分が狭くなりません。(車両のネジを使用して固定)。深底設計で大きいスマホの収納でも安心です。(ドアグリップを含め深さ約90mm)。開閉できるフラップ付きで、ポケット内の掃除や底に落ちた小銭・ゴミなどを取る時に簡単で便利です。フラップを開けるとコイン(500円硬貨×3枚)や紙幣が入れられる「収納スリット」付きです。ポケット内の底にはガタツキ防止のクッションシート付きです。左右2個セット。本製品は、スズキJimny(JB64W系)・JimnySIERRA(JB74W系)の専用の製品です。
用途車内小物 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体右)67×175×46(本体左)67×175×46 メーカースズキ 入数2 適合型式Jimny(JB64W系)【1型~3型】、JimnySIERRA(JB74W系)【1型~3型】
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ダッシュボード(メーターパネル上)に両面テープで設置する収納トレイです。可動トレイは、スマ-トフォンを見やすい角度に無段階で自由に調節できます。(約0°~85°まで)(約0°~15°までは固定できません。)。周囲には鍵や小物のチョイ置きができて、便利なコイン・チケットホルダーも備えています。目の前に設置したスマ-トフォンは、視線移動が少なく画面が見やすいので、ナビや画面チェックに有効です。トレイ部をフラットにした際は、ひとつの大きな収納トレイとしても役立ちます。スマ-トフォンの飛び出しを防止する、落下防止ステーを付属しています。(落下防止ステーは格納可能)。本製品は、スズキJimny(JB64W系)・JimnySIERRA(JB74W系)の専用の製品です。
用途車内小物 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×362×155 メーカースズキ 適合型式Jimny(JB64W系)【1型~3型】、JimnySIERRA(JB74W系)【1型~3型】
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M4。NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。販売備考:ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。サイズ:プレート:350mm×100mm。材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-PS25,RX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラマルチマウントバー/ブラケット用 材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) ブラック プレート寸法(mm)350×100 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-PS25 / RX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-MC254。NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。内径Φ25.4。販売備考:内径:Φ25.4 付属:M8X18ローヘッドボルト(L18)&M8皿バネナット。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラ 材質スチール(t=2.3) ブラック 内容1 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M3。NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:許容荷重:25kg。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W) 材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3) ブラック 許容荷重(kg)25 内容1 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷