カテゴリ
- バイク部品(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 農業機械(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(76)
- TAKEGAWA(武川)(75)
- KITACO(27)
- ハリケーン(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- U-KANAYA(8)
- 倉敷化工(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Fehling (フェーリング)(5)
- ホンダ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- SMC(3)
- NTB(3)
- CHINO(チノー)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 前澤化成工業(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jc125」の検索結果

高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥66,980税込¥73,6781箱(20巻)当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
クリーンフレックス
倉敷化工¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
倉敷化工¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から62日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)
倉敷化工¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(プレスフランジ)
倉敷化工¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手使用流体水、冷水、温水、海水、上水、不凍水
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
TERAMOTO EZ+PLUS モンキー125 【JB02】/グロム【JC61/75】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種モンキー125【JB02】グロム【JC61/75】JC61は【JC61-1300001~1399999】
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
リアブレーキホースセット(brembo社製対向2Pキャリパー用)
TAKEGAWA(武川)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷GROM(JC61・JC75・JC92)・MSX125/SF
オイルクーラーブラケット SuperHead 4Valve+R専用
TAKEGAWA(武川)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷GROM(JC92)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125用途スペシャルパーツ武川補修部品