「jip111」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンカットF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
    用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑タイプ非塩素系外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)引火点(℃)258成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ

    タッピングスプレー 塩素フリー

    モノタロウ(77件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
    用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ステンコロリン赤 R-GOT

    ステンコロリン赤

    R-GOT(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩素フリータッピングスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
    用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    焼付防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
    用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ステンコロリン緑 R-GOT

    ステンコロリン緑

    R-GOT(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ

    焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • 超切削スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    超切削スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
    用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑タイプ非塩素系形状スプレー成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • タッピングペースト 日本工作油

    タッピングペースト

    日本工作油(49件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
    用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など外観黄色ペースト・常温で非流動性基油石油系炭化水素(鉱物油)使用温度範囲(℃)5~35形状ペーストタイプ塩素系適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 AZ(エーゼット)

    水溶性切削油

    AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
    用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ネジ神様 R-GOT

    ネジ神様

    R-GOT(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(180mL)
    当日出荷
    焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
    用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(28g)
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ

    モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420g)
    当日出荷
    チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
    用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
    用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • ステンコロリン赤 スーパーゲル R-GOT

    ステンコロリン赤 スーパーゲル

    R-GOT(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(180g)
    当日出荷
    【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
    用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
  • ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンカットF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    8,998税込9,898
    1本(1L)
    3日以内出荷
    塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
    用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L