カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「jis5k-50a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K 吉年コートねじ込みフランジ 5K吉年
7,698税込8,468
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
5K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.06外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.1MB)
5K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 50A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.38外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.12MB)
5K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.03外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.09MB)
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用) 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケンフロート式レベルセンサー FS-2S形ノーケン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
ルーズフランジ継手(鉄)  5K 築地製作所ルーズフランジ継手(鉄) 5K築地製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)5K築地製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ウィングポンプ 全砲金 アクアシステムウィングポンプ 全砲金アクアシステム
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサーセムコーポレーション
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動撹拌容量(L)(最大)200質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45主材質PP/チタン/PPS
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ヒーターΦ12×3本発熱密度(W/cm2)2.5
ホルダー支持具 セムコーポレーションホルダー支持具セムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
密閉型タンク用のホルダー支持具は軽量(AES製)で取り付けが簡単。 PVCより耐候性に優れているため、長期の使用に耐えられます。 フランジ型ホルダー支持具は、HI型電極ホルダーを固定できます。
仕様フランジ取付型(JIS5K50A相当)
簡易流量計FM2000シリーズ 電池式 日本フイルター簡易流量計FM2000シリーズ 電池式日本フイルター
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。 リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。 瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理にセット内容リチウム電池材質ポリプロピレン、グラスファイバー使用圧力(MPa)0.25流体温度(℃)0~70適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
簡易流量計FM2000シリーズ 外部電源式 日本フイルター簡易流量計FM2000シリーズ 外部電源式日本フイルター
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。 外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます。 瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理にセット内容外部電源取り込み用ハーネス材質ポリプロピレン、グラスファイバー使用圧力(MPa)0.25流体温度(℃)0~70適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
横型フロートスイッチ(KF-200型) 関西オートメーション横型フロートスイッチ(KF-200型)関西オートメーション
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
流量計 東京流機工業流量計東京流機工業
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1流体水(WATER)(海水も使用可)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05
フランジヒーター  LPM型 ヤガミフランジヒーター LPM型ヤガミ
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷
各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60
DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー セムコーポレーションDCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサーセムコーポレーション
249,800税込274,780
1台
29日以内出荷
液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。表面タッチスイッチで簡単操作。本体材質にAESを使用しているため軽量表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。 液量に比例した回転数の制御が可能液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能
用途スラリー液の撹拌。試験装置への組み込み。エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。外部コントロールが必要な現場での使用。出力(W)80電源(V)DC24回転数450~2700rpmインペラ径(mm)50最大撹拌容量(L)200電源ケーブル2m
粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形 ノーケン粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形ノーケン
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装寸法(mm)L=159寸法L(mm)159構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)適合電線径G3/4相当電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz測定流体粉粒体消費電力(VA)5以下比重測定範囲見掛比重0.02~0.2耐圧力(MPa)1(取付部を除く)遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)東京流機工業
159,000税込174,900
1個
36日以内出荷
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)東京流機工業
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)