適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番A3270-JK20A
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番A3270-JK20B
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)63
トラスコ品番855-2578
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
¥359
税込¥395
当日出荷
一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示
シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図)
測定値をデジタル数字表示
各段ストップ機能付
30°毎に360°受光器取付部を回転可能
±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付
検出方法透過式フォト・インタラプタ
測定方法6段伸縮式
分解能1mm
精度±2mm
最小表示単位0.001m(1mm)
電源単3形乾電池4本
使用温度範囲0℃~40℃
メモリー数10件
付属品ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式
6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
用途ネズミの駆除に。
トラスコ品番269-1069
幅(mm)98
高さ(mm)120
奥行(mm)215
電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)なし
ストッパーなし
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)ABS樹脂
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
直径(Φmm)200
高さ(mm)40
トラスコ品番838-1615
質量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。
1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。
パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。
流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。
形状レデューサー
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)Wゴム
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。
エンドカバー。
エンドカバーはパネル端面に必要です。
パネルの端をきれいに仕上げます。
壁付けの場合は必要ありません。
材質PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
ローパーティション「JKパネル」パーツ。連結ポール。
L字・T字・十字連結をする際に必要です。
結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応(直線連結の場合は連結ポール不要です)。
材質支柱:アルミ(樹脂焼付塗装)、アジャスター:ABS
サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。
パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。
形状レデューサー
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H2000mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
鍵付きのドアパネルを取り付けられます。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
仕様マグネット可、プッシュピン不可
付属品ジョイントパーツ一式
材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
パネル厚(mm)50
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.47MB)
サービス分類組立・設置・取付
ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。
パネルを壁面に固定させるために使います。
ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。
ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。
レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB)
取扱説明書(0.47MB)
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)UWウレタン
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWW抗菌性ホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)WWホワイトジエンゴム
ストッパーなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ