「jl05 c」の検索結果

148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ソケット 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(100本)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ピン 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(100本)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ソケット 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色) 形状ストレート 種類丸型 保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上 結合方式ワンタッチ 嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ピン 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1.5Ω 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


仕様ベンチテーブル両面・片面用 幅(mm)20 質量(kg)3.8 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)560 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 材質(ヘッド)プラスチック 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度最小3000N 開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)80以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm)最小2×2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・片面用 幅(mm)20 質量(kg)4.4 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)660 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・片面用 幅(mm)20 質量(kg)5 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)760 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)1708 質量(kg)3.8 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
66,980 税込73,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)2308 質量(kg)5 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
74,980 税込82,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)1508 質量(kg)3.4 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
64,980 税込71,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)1908 質量(kg)4.2 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
68,980 税込75,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)1308 質量(kg)3 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
59,980 税込65,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)908 質量(kg)2.2 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面用 幅(mm)1108 質量(kg)2.6 高さ(mm)335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
57,980 税込63,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)2398 質量(kg)19.4 高さ(mm)1530 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)1798 質量(kg)14 高さ(mm)1330 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)1198 質量(kg)8.8 高さ(mm)1330 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・グループテーブル・マネジメントテーブル用 幅(mm)898 質量(kg)7 高さ(mm)1335 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
85,980 税込94,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)1798 質量(kg)14.8 高さ(mm)1530 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)998 質量(kg)8.3 高さ(mm)1530 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)2398 質量(kg)17.6 高さ(mm)1330 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)1998 質量(kg)15.2 高さ(mm)1330 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用 幅(mm)998 質量(kg)7.6 高さ(mm)1330 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
85,980 税込94,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・グループテーブル・マネジメントテーブル用 幅(mm)1398 質量(kg)11.6 高さ(mm)1535 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・グループテーブル・マネジメントテーブル用 幅(mm)1198 質量(kg)9.7 高さ(mm)1535 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
94,980 税込104,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ベンチテーブル両面・グループテーブル・マネジメントテーブル用 幅(mm)998 質量(kg)8.3 高さ(mm)1535 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)28 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1個
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)