カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「jl05」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)

    JAE(日本航空電子工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
    材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
  • JL05シリーズ マシンソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ マシンソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
  • JL05シリーズ マシンピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ マシンピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
    材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
  • JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
  • JL05シリーズ ガスケット JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ガスケット

    JAE(日本航空電子工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
    適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用材質合成ゴム製厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-55to+125コネクタ形状ガスケット
  • JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
    材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ嵌合相手コネクタJL05-6A
  • D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-sub/JL05シリーズ 圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイプマシン
  • JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
  • JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器タイプ圧着結線式嵌合相手コネクタJL05-6A
  • スペーサー 城東テクノ

    スペーサー

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1袋(20本)
    当日出荷
    手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
    材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
  • JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン

    JOINT-LOCK フロアタイル

    アサヒペン
    9,698税込10,668
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
    用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Newゴムチップマット<パネル式> SLDS(セルデス)

    Newゴムチップマット<パネル式>

    SLDS(セルデス)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き
    用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設長さ(mm)500幅(mm)500材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
    使用温度範囲(℃)-55~+125
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
    セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
    用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
  • ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1 CIE

    USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1

    CIE(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBアダプタ, オス CIE CIE

    USBアダプタ, オス CIE

    CIE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント ジャックアダプタ CIE

    CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント ジャックアダプタ

    CIE
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug Adapter CIE

    CIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug Adapter

    CIE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x19x169mm[6mm軸]超硬カッター エスコ

    10x19x169mm[6mm軸]超硬カッター

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    材質超硬
  • 12x25x175mm[6mm軸]超硬カッター エスコ

    12x25x175mm[6mm軸]超硬カッター

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    材質超硬
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1.5Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1.5Ω 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIE Micro USBコネクタ CIE

    CIE Micro USBコネクタ

    CIE
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用スパーグプラグ BERU

    輸入車用スパーグプラグ

    BERU
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。 ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
  • ミニUSBコネクタ CIE CIE

    ミニUSBコネクタ CIE

    CIE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • SFP+モジュール/HPE製品JL563A互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE製品JL563A互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    HPE製JL563Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能( 8320, 8325-48Y8など)。技術仕様:10GBASE-T /10Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジャニス工業株式会社製。取付穴径36~38ミリ・厚6~17ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・整流。本体突起部にゴム栓くさり付きの取付けが可能
  • ベーシックビブス wundou(ウンドウ)

    ベーシックビブス

    wundou(ウンドウ)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    様々なシーンで使われているビブス。他にはない、JS・JL・L(F)といったキッズにも対応できる幅広いサイズ展開がWUNDOUのビブスの特徴です。大人気の蛍光カラー3色を加えた5色展開も魅力的。また、無地なので自分達の好きなプリントを自由に楽しむのもオススメです!
    機能撥水素材ポリエステル100%