カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)

「jp-2-50」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]
169税込186
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
209税込230
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
508mm チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セット エムエスシーリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セットエムエスシー
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)最大出力(W)【SP200】200(Pmax)定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能インターフェース【SP200】(タイプ)MC4バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン動作温度(℃)【SP200】-10~65保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品待機電流【AS1000-JP】<500uA短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
23,760税込26,136
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10 エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 13.3Wインチ 16:10エレコム
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●対応インチ:13.3Wインチ(16:10)●寸法:幅287mm×高さ179mm●フィルター厚み:0.4mm●可視光線透過率:約75%●表面硬度:3H●ブルーライトカット率:約50%●抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上●紫外線カット率:99.9%●反射率:5.5%●静電気防止機能:○●付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6●材質:PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)●その他:環境に配慮した簡易パッケージアズワン品番67-9252-91
モバイルプリンター SM-Tシリーズ スター精密モバイルプリンター SM-Tシリーズスター精密
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。
グレー対応OSiOSインターフェースBluetooth/シリアル印刷方式ダイレクトラインサーマル
カリユウパッキン BIGM(丸山製作所)カリユウパッキンBIGM(丸山製作所)
108税込119
1個
7日以内出荷
部品名称カリユウパツキン関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、BSD-5000L フレーム部品_No.56、MB231EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.56、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.56、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.56、BSD-6010LT センタノズル部品_No.56、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、MB267MKM 本体部品_No.56、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.56、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.56、MB320AU ブレード刃組立部品_No.56、MSA513R2T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.56など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40X22関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB)図解NoMSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.42、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.22、BSM-1065SLT-20BA オプション1 (オートヒッチ)部品_No.36、MRS60-301 ミッションケース部品_No.50、GS13EBR フレーム部品 6カクボルト_No.11、BSA-400 オプション2 (日除け ワーキングランプ 燃料供給台 ブーム高さ変更金具)部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.23、MRS60-302 ミッションケース部品_No.50、GS13EB フレーム部品 6カクボルト_No.15、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35など
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
規格R1/2XRC1/4関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.46MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB)図解NoBSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.ブツシユ、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.3、BSM-1270SLT(18) アキュムレータ部品_No.ブツシユ、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.50、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.4、SSA-α603 油圧配管部品_No.43など
ボルトSW(SUS) BIGM(丸山製作所)ボルトSW(SUS)BIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
部品名称ボルトSW(SUS)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)ジユシタテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格56~60フクム関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
Vプーリ 152A2 BIGM(丸山製作所)Vプーリ 152A2BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格152-AX2関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
寸法(mm)576×215×200質量(kg)27.6サイズ端子:M8×1×15mm容量2400Wh電圧(V)48、(放電停止)42、(充電停止)55.2温度範囲(℃)充電:0~55温度(℃)(操作)-20~60、(放電)-20~60接続方法並列接続保護等級IP55寿命(0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD)保証期間5年充電電圧(V)54充電電流(A)(推奨)25、(最大連続)50使用電圧範囲(V)42-55.5保管温度(℃)-25~65通信ポートRJ45最大放電電流(A)(連続)50取扱説明書(3.73MB)公称容量(Ah)50
データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-R Verbatim(バーベイタム)データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-RVerbatim(バーベイタム)
1,398税込1,538
1パック
4日以内出荷から7日以内出荷
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
(レーベル)ホワイト容量(記録)4.7GBタイプ(記録回数)1回のみ対応(レーベル)インクジェットプリンタ対応速度記録:1-16(倍)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式真空ゲージ JAPPYデジタル式真空ゲージJAPPY
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINKAX3000 メッシュWi-FiシステムTP-LINK(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
ちりめん羽子板ピック 東京堂ちりめん羽子板ピック東京堂
499税込549
1袋(3本)
6日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質チリメン、ワイヤー分類お正月寸法(幅W×高さH)(cm)2.5×5
ピンサドル JAPPYピンサドルJAPPY
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン
メジャーカップ 250 HARIOメジャーカップ 250HARIO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラスグレー容量(mL)250質量(g)500サイズ(cm)15.5×10.9×9.8アズワン品番64-5271-55
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
JPボトル 遮光 滅菌済 ニッコーJPボトル 遮光 滅菌済ニッコー
47,980税込52,778
1ケース(200本)
翌々日出荷から63日以内出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
JPボトル 滅菌済 ニッコーJPボトル 滅菌済ニッコー
39,980税込43,978
1ケース(200本)
翌々日出荷から12日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(23件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F6290-00サイズネジ径8mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00 YAMAHA(ヤマハ)ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F6280-00サイズネジ径8mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
499税込549
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
13,638税込15,002
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーンミニセミアップ ハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら