ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)250
質量(g)500
サイズ(cm)15.5×10.9×9.8
アズワン品番64-5271-55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。
キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)
商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
0
用途0
明るさ(Lm)5500
セット内容LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)約30
角度(°)【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40
対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
順電圧(V)30~34
演色指数(Ra)75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます
真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能
デジタル表示のため加圧しても壊れない
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)
電源コイン式電池CR2032×2個
表示方式4桁LCDデジタル表示
精度(%)±5
連続使用時間(時間)200
機能オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式デジタル
測定圧力-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
寸法(mm)576×215×200
質量(kg)27.6
サイズ端子:M8×1×15mm
容量2400Wh
電圧(V)48、(放電停止)42、(充電停止)55.2
温度範囲(℃)充電:0~55
温度(℃)(操作)-20~60、(放電)-20~60
接続方法並列接続
保護等級IP55
寿命(0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD)
保証期間5年
充電電圧(V)54
充電電流(A)(推奨)25、(最大連続)50
使用電圧範囲(V)42-55.5
保管温度(℃)-25~65
通信ポートRJ45
最大放電電流(A)(連続)50
取扱説明書(3.73MB)
公称容量(Ah)50
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
色(レーベル)ホワイト
容量(記録)4.7GB
タイプ(記録回数)1回のみ
対応(レーベル)インクジェットプリンタ対応
速度記録:1-16(倍)
RoHS指令(10物質対応)対応
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)50
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質チリメン、ワイヤー
分類お正月
寸法(幅W×高さH)(cm)2.5×5
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
質量(kg)6.9
チェーンピッチ(mm)8.3
電圧(V)18×2
チェーンスピード(m/s)14.3
太さ(mm)切断可能な木:457
オイルタンク容量(mL)チェーン:169
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
備考2A~7フクム ※2011年8月~
規格ARAG3142163
部品名称ストレーナクミタテ(#50)
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 14M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-503D 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSM-640SLT-B 14 ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSA-600LDMQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
備考12,13フクム
部品名称プラグクミタテ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.11、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.11、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.11
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.2、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.2
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
規格R1/4XG3/8
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.50、BSM-1070SLT オプション5 (延長ノズル 1.2M)部品_No.30、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.50、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.30、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.46、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.50、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.52、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.30、BSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.42、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.46、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.42、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.52
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.7、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.7、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.7、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.7、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.7、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.7、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称クランクケース
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB)
図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.3、TSW12B ポンプ-1部品_No.4、TSW12H ポンプ-1部品_No.3、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.2、MKW1210B ポンプ-1部品_No.4、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.3
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
規格ヨビ15X1100スリツト
部品名称コルゲートチユーブ
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.51MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) 油圧配管部品_No.2、BSM-1670SLT 油圧配管部品_No.2、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.35、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.35、BSM-1670SLT(18) 油圧配管部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.35、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.50、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.42、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービットなど
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
規格PT3/8XPF3/8
部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.6MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.74MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.51MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.58MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.52MB) 展開図43(1.58MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格12.3X1.6
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8
1セット(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格18T
部品名称ベベルギヤ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.01MB)
図解NoBSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.ベベルギヤ、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.51、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.50、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.52、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.37、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.51、BSA-400 トランスミッション部品_No.8、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.50、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.31、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.62、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.51、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.50、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.51、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.51、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.50、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.38
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
部品名称ベンサツク
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.6
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
備考R1/8XRC1/8
規格LK-1011
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.15、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.15
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格チヨーク
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.66MB) 展開図40(1.66MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMKC304-30(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345 キャブレタ部品_No.38、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.36、RBL300 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.50、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.50、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.53、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.54、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.38、MBS260-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB26D-C L エンジン キャブレータなど
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視
付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)
電源(V)DC12
適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181
仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装
動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降
周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)
周囲温度(℃)5~40(性能保証)
OSEmbedded Linux
伝送方法AHD2.0
映像圧縮方式H.264 (HighProfile)
音声出力RCA×1
映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)
映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
規格M8X40X22
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB)
図解NoMSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.42、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.22、BSM-1065SLT-20BA オプション1 (オートヒッチ)部品_No.36、MRS60-301 ミッションケース部品_No.50、GS13EBR フレーム部品 6カクボルト_No.11、BSA-400 オプション2 (日除け ワーキングランプ 燃料供給台 ブーム高さ変更金具)部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.23、MRS60-302 ミッションケース部品_No.50、GS13EB フレーム部品 6カクボルト_No.15、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ