カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「jrss9002」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
759税込835
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(153件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
(42420)スタビリンク スズキ(42420)スタビリンクスズキ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
(48820)F/スタビライザーリンク トヨタ(48820)F/スタビライザーリンクトヨタ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
(51320)スタビリンク ホンダ(51320)スタビリンクホンダ(15件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーキットOHNO(大野ゴム工業)(43件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
グリス ディスクパッド用 モノタロウグリス ディスクパッド用モノタロウ(218件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100g)
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スタビリンク 1008-08201 GMBスタビリンク 1008-08201GMB(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番42420-63J01・42420-63J00
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)ブレーキパッドグリスK-CON(キタコ)(154件のレビュー)
439税込483
1本(5g)
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色仕様2輪用危険物の類別非危険物
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
ブレーキグリース ダイゾーニチモリブレーキグリースダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
899税込989
1本(60g)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリブレーキグリーススプレーダイゾーニチモリ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ダストカバーブーツ OHNO(大野ゴム工業)ダストカバーブーツOHNO(大野ゴム工業)(41件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
729税込802特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。