仕様●500mL用●コード番号:5616-6
アズワン品番65-8686-27
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
取扱い終了
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。
寸法(mm)230×280
砥材アルミニウム
基材平織Jw綿布
適合材各種金属
接着剤G/G
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし
組立時間1時間以内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)
使用電池単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)10
紙管内径(mm)200
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8505
軸径(Φmm)6
全長(mm)262
質量(g)134
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)33
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。前ファスナー、後ろベンツ。
材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット両脇、右内側、制電
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。前ボタン(比翼)、後ろベンツ
材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット両脇、右内側、制電
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。
太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。
作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2
電流(mA)150
駆動方式前輪駆動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。
また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。
手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60
使用電池太陽電池(乾電池不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
点数193点
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、
12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。
ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。
動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途クーラントジョイント
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)15
寸法D(mm)15
主な用途クーラントジョイント
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンの画面をレンズで拡大し、同時にスピーカーの音声も増幅。
スマートフォンで動画をプレイして箱の中にセットするだけで、いつもの動画をいつもと違う迫力で楽しむことができます。
箱は白のボール紙でできていて、色を塗ったりシールを貼って簡単にオリジナルのスマホシネマを制作できます。
仕様あると便利なもの:マイナスドライバー、ラジオペンチ(なくても組み立てられます)/デザインに使いやすいもの:油性マーカーペン、折り紙、マスキングテープなど(水彩絵の具や水分の多い塗料は使用しないでください)
対応スマートフォンサイズ:7×17cm以内のもの
必要電源単3乾電池×3本(別売)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)10
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
幅(mm)594
長さ(m)50
厚さ(μm)100
白色度(%)80
坪量(g/m2)70
素材普通紙
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
襟と袖は涼感素材。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。両脇マチ付ポケット、後ろベンツ
種別半袖ジャケット
混率(%)ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
機能制電
ポケット両脇、右内側、左胸
羽織っても,留めても自由に。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー、後ろベンツ
種別半袖ジャケット
色サックス
混率(%)ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
機能制電
ポケット両脇、右内側、左胸
太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100
充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)
充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ