26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)26.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)3 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.1 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = メスボディ向き = ストレート高さ = 9.7mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズレセプタクルハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極レセプタクルです。このレセプタクルは、圧着ピンコンタクト(RS ; 392-2666 392-2666 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm)24.1 寸法C(mm)2.5 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 寸法E(mm)3 定格電流(A)(最大)7 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズ
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付 使用温度範囲(℃)-25~+90 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合パネル厚さ(mm)0.7~2 適合電線範囲 AWG(#)26~16 耐電圧(V)AC1500・1分間
1セット(10個)ほか
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(4000個)ほか
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)