用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:88mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT6
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
繰り返し・詰め替え対応
インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.18
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
ラベル形状角丸四角(インデックス)
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
定格絶縁電圧(KV)6.6
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応
質量(g)195
本体寸法(mm)270×320
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用
容量(L)60
内容積(L)64.4
トラスコ品番761-2516
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)16
色ブルー
タイプペール缶受台付
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6.5
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91
幅(mm)9
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6.4
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
形状ストレート
ねじの種類(めねじ)G
管接続口径G1/4
仕様ウレタンホースジョイント自在金具
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス
付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)
消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。
外径(Φmm)32
脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!
独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔
全長(mm)116
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。
世界初!ジェフコムオリジナル 。
電話の仮配線に使用。
通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
プラグタイプ6P2C
種別単線専用
適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)
適合電線(通信)0.5-0.65mm
1パック(25個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ