カテゴリ
- バイク部品(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「julio」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
クリアーテールレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
2人掛け レーザーファブリック 電動リクライニングソファ【Julio-フリオ-】
ホームテイスト¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷2人掛け レーザーファブリックの電動リクライニングソファ!。レザーファブリックとは見た目は高級感のあるレザーでありながら、肌触りは触り心地の良いファブリックという2つをあわせもつ素材です。OKIN社製のモーターで品質も安心!。ポケットコイルの入った座面で長時間座っても疲れにくい、快適にくつろげるソファです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。材質【表面材】レザーファブリック【座面】Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)191×91~159×74~94(S:48)
ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現 4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します) コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備 2kV ESDとサージ保護 外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力 出力電圧 52~56 V 接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的。従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にします。SOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適最大延長(m)100材質金属長さ(mm)94幅(mm)69色ブラック質量(g)193ポート数1消費電力(W)3.2電源PoE湿度(%RH)5~95(結露しないこと)コネクタ形状RJ-45保存温度(℃)-10 ~ 85インターフェース10/100/1000Base-T取付け方法壁掛け高さ(cm)2.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
ディオ系 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥449~税込¥494~1セットほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
massimo スライドピース
Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)
KITACO(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット欠品中スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!メーカーホンダ
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
レトロスクーターS83
MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。用途フロント・リア用
プーリーウエイトグリス
DAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)¥499税込¥5491本(20g)当日出荷バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。危険物の類別非危険物
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。