43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下 許容操作速度(m/s)0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 端子ファストン#187(t0.5)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命(電気的)10000回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ
防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 回路単極単投 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON-OFF 使用温度範囲(℃)-25~50 規格UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状ロッカ ボタン倒れ角度(°)30 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm)27.4 シリーズPRG レンズ色 定格電圧(V)125ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off ケース色 材質(ケース)ナイロン66 構成単極-単投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)16 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 タブ幅(mm)(端子)6.35 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
619 税込681
当日出荷

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)




照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 彫刻範囲(mm)□12 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)





1個
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


日本特殊塗料NT金属用プライマーECO
RoHS
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(3.3kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(3kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Uナット M10
規格M10 部品名称Uナット M10 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 図解NoBSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.24、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.24、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.19
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
規格G3/8XR3/8 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 図解NoBSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.20、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.9、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-410AS 油圧配管部品_No.15、BSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.20、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-410S 油圧配管部品_No.15、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.21、BSA-420JSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420JDES 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420S 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.21など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメ
部品名称ピストンボウマトメ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 3X20L
規格3X20L 部品名称ワリピン 3X20L 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoSSA-E500KP ホースリール部品_No.20、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S テンション部品_No.29、SSA-F615M-2AD パーキングブレーキ部品_No.17、SSA-C421 台車 ブレーキ・クラッチペダル部品_No.10、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.1、SSA-F617VT パーキングレバー部品_No.11、SSA-S500A ペダル部品_No.20、BSA-420JASG G-3 テンション部品_No.29、SSA-S610 -1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.25、エクセル500 操作パネル部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.14、BSA-420JW テンション部品_No.29、SSA-E540DX ホースリール部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.36、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.40、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.38など
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷